Zunanji stezni vijak

Navoj M6 ali direktni navoj za izvrtino premera 5 mm

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkana
  • Razmak med izvrtinami: 34 mm
  • Premer zatiča: 7 mm
  • Premer izvrtine: 8 mm
  • Dolžina navoja: 11 mm
  • Dolžina: 41 mm
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Mere niso zavezujoče. Pridržujemo si tehnične spremembe.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Mere niso zavezujoče. Pridržujemo si tehnične spremembe.

*
*
*