Komplet za zaščito pred prahom na steni
Večkrat zapiralni prehod za večje ločevanje prostorov iz prašno nepropustne specialne tkanine s tremi zadrgami - pritrditev s priloženim dvostranskim lepilnim trakom
- Material: Polipropilen vlakna
- Osnova lepila: Akrilatna disperzija
- Višina: 3,2 m
- Širina: 3,3 m
- Višina prehoda: 3,2 m
- Širina prehoda: 1,1 m
- Dolžina lepilnega traku: 7 m
- Širina lepilnega traku: 38 mm
- Minimalna temperatura obdelave: 15 °C
- Najdaljša uporaba: 7 dni
- Rok trajanja od datuma izdelave: 24 mesecev
- Pogoji skladiščenja: pri 20 °C in 50% vlažnosti.
Prašno nepropustna, vendar zračna specialna tkanina
- • Ločuje prostore med obnovitvenimi deli in ščiti pred prahom
- • Dodatna zaščita pred neželenim vstopom na gradbišče
- • Prepustnost zraka omogoča dovod svežega zraka
- Visokokakovostna zadrga
- Vstopanje v prostore omogočeno z obojestranskim odpiranjem in zapiranjem
- Fleksibilna uporaba
- • Prehod z večjimi stroji do širine 1,10 m
- • Elemente je mogoče individualno razširiti s stransko zadrgo za velike ločitvene pregrade
- Dobro odstranljivo z večine površin
- Večkratna uporaba
- Opomba
- Lepilni trak ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi v prilepljenem stanju. Površina mora biti suha, čista in brez maščob. Barva ali lak mora biti popolnoma strjen. Ne uporabljajte na marmornih in granitnih površinah, močno vpojnih površinah ter površinah z nezadostno notranjo stabilnostjo, kot pri slabo oprijemljivi barvi. Priporočamo testno lepljenje na nevidnem mestu. Pritrditev je možna tudi z univerzalnimi montažnimi oporami.
- Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni oddelek za podporo strankam daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez izključitve kakršne koli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije spadajo v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali je svetovalec deloval namenoma. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj so pridržani.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct