Vrata za zaščito pred prahom
Večkrat zapiralni prehod za vrata iz prašno nepropustne specialne tkanine z zadrgo - pritrditev s priloženim dvostranskim lepilnim trakom
- Material: Polipropilen vlakna
- Osnova lepila: Akrilatna disperzija
- Višina: 2,1 m
- Širina: 1,1 m
- Višina prehoda: 1,9 m
- Širina prehoda: 0,7 m
- Dolžina lepilnega traku: 7 m
- Širina lepilnega traku: 38 mm
- Minimalna temperatura obdelave: 15 °C
- Najdaljša uporaba: 7 dni
- Rok trajanja od datuma izdelave: 24 mesecev
- Pogoji skladiščenja: pri 20 °C in 50% vlažnosti.
Prašno nepropustna, vendar zračna specialna tkanina
- • Sosednje prostore ščiti pred prahom med obnovitvenimi deli
- • Dodatna zaščita pred neželenim vstopom v prostor
- • Prepustnost zraka omogoča dovod svežega zraka
- Visokokakovostna, obojestransko enostavno odpirajoča se zadrga
- Fleksibilna uporaba za vse dimenzije vrat do največ 1 m x 2,10 m
- Enostavna montaža - prašno zaščitna vrata se pritrdijo z dvostranskim lepilnim trakom in jih je mogoče brez ostankov odstraniti z večine površin
- Večkratna uporaba
- Opomba
- Lepilni trak ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi v prilepljenem stanju. Površina mora biti suha, čista in brez maščob. Barva ali lak mora biti popolnoma strjen. Ne uporabljajte na marmornih in granitnih površinah, močno vpojnih površinah ter površinah z nezadostno notranjo stabilnostjo, kot pri slabo oprijemljivi barvi. Priporočamo testno lepljenje na nevidnem mestu.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct