Špica za odvračanje golobov

Osnovni material iz UV-odporne plastike

  • Modulna dolžina: 33 cm
  • Material žice: Nerjaveče jeklo
  • Material: Polikarbonat - PC.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Posebni špic za zaščito pred golobi zagotavljajo učinkovit zaščito za okenske police, vence, terase, strehe, tramove, zidne police in drugo.

  • Moduli so sestavljeni iz osnovne plošče iz UV-odpornega polikarbonata in vzmetnih palic iz nerjavečega V4A jekla. Različne module je mogoče med seboj poljubno kombinirati.
  • Izbrani materiali
  • Dolga življenjska doba v vseh vremenskih razmerah
  • Časovni faktor
  • Hitro in enostavno nameščanje pri kateri koli širini in globini venca
  • Predvidene točke preloma
  • Enostavna prilagoditev dolžine
  • Opomba
  • Pri lesenih podlagah priporočamo mehansko pritrditev.
  • Zaščitno območje se razlikuje glede na izvedbo med 5 in 25 cm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Posebni špic za zaščito pred golobi zagotavljajo učinkovit zaščito za okenske police, vence, terase, strehe, tramove, zidne police in drugo.

  • Moduli so sestavljeni iz osnovne plošče iz UV-odpornega polikarbonata in vzmetnih palic iz nerjavečega V4A jekla. Različne module je mogoče med seboj poljubno kombinirati.
  • Izbrani materiali
  • Dolga življenjska doba v vseh vremenskih razmerah
  • Časovni faktor
  • Hitro in enostavno nameščanje pri kateri koli širini in globini venca
  • Predvidene točke preloma
  • Enostavna prilagoditev dolžine
  • Opomba
  • Pri lesenih podlagah priporočamo mehansko pritrditev.
  • Zaščitno območje se razlikuje glede na izvedbo med 5 in 25 cm
*
*
*