Film za zamenjavo cevi navzdol

Ščiti hišne fasade pred umazanijo in gradbenimi poškodbami

  • Material: PE - Polietilen
  • Debelina folije: 0,14 mm
  • Premer: 200 mm
  • Dolžina role: 150 m
  • Dodatni izdelki: Kabelske vezice art. št. 0502..; lepilni trakovi art. št. 0992..; nož art. št. 0715..
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Varna zaščita fasade

  • • Stroškovno ugodnejše od plastičnih cevi
  • • Nadomestek za odtočne cevi se lahko uporablja za vse odtočne cevi do premera 150 mm
  • Enostavna uporaba
  • • Hitro in enostavno nameščanje in odstranjevanje
  • • Praktična škatla za odvijanje olajša obdelavo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Varna zaščita fasade

  • • Stroškovno ugodnejše od plastičnih cevi
  • • Nadomestek za odtočne cevi se lahko uporablja za vse odtočne cevi do premera 150 mm
  • Enostavna uporaba
  • • Hitro in enostavno nameščanje in odstranjevanje
  • • Praktična škatla za odvijanje olajša obdelavo
*
*
*