Vodovodni vijak za tesnjenje, barvni
Visokokakovostna 2K lak prevleka, odporna proti obrabi in vremenskim vplivom
- Nazivni premer: 4,5 mm
- Premer podložke: 15 mm
- Material: Nerjaveče jeklo A2
- Površina: Lakirana
- Material podložke: Nerjaveče jeklo A2
- Površina podložke: Lakirana
- Material tesnilne podložke: EPDM
- Notranji pogon: AW20
- Stopnja sijaja: Mat.
• Vulkanizirana visokokakovostna EPDM tesnilka
- • ASSY vijak z AW pogonom
- Opomba
- Barve se lahko iz tehničnih razlogov nekoliko razlikujejo od originalnega tona.
- Kovinske vijake za tesnjenje lahko premažemo v kateri koli barvi.
- • Minimalna količina: 2.000 kosov na barvo in dimenzijo
- • Dobavni rok: Pri barvah po RAL karti približno 14 dni, pri barvah po vzorcu približno 28 dni
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct