Sortiment pakirnih strojev za zasteklitev, za dolgotrajno in profesionalno vgrajevanje blokov za zasteklitev

Za trajno in strokovno podlaganje steklenih enot.

Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

• Material: Polipropilen

  • • Odpornost na staranje
  • • Odpornost na temperaturo
  • • Visoka nosilnost zahvaljujoč optimiziranemu sistemu prečk
  • • Preverjena združljivost s splošno uporabljenimi tesnilnimi masami za zasteklitev (na osnovi polisulfida, poliuretana in silikona)
  • • Prezračevalni kanal za izravnavo parnega tlaka (od širine klina 32 mm in debeline 2 mm)
  • Opomba
  • Navodila za obdelavo
  • Zasteklitev mora biti podložena tako, da robovi stekla niso preobremenjeni. Robovi stekla ne smejo nikjer dotikati okvirja. Namestitev in število zasteklitvenih klinov naj bo v skladu s tehničnimi smernicami za steklarstvo št. 3 „Podlaganje zasteklitvenih enot“.
  • Dokaz o združljivosti zasteklitvenih klinov z reagiranimi tesnilnimi masami na robu izolacijskega stekla
  • • Poročilo o preizkusu 607 41481/4
  • • Preizkus je bil izveden v skladu s smernicami ift VE 05/01 „Dokaz o združljivosti zasteklitvenih klinov“ v povezavi z običajnimi tesnilnimi masami na robu izolacijskega stekla na osnovi polisulfida, poliuretana in silikona ter Würth naravnega kamna tesnilne mase in Würth Glass-Active tesnilne mase.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Material: Polipropilen

  • • Odpornost na staranje
  • • Odpornost na temperaturo
  • • Visoka nosilnost zahvaljujoč optimiziranemu sistemu prečk
  • • Preverjena združljivost s splošno uporabljenimi tesnilnimi masami za zasteklitev (na osnovi polisulfida, poliuretana in silikona)
  • • Prezračevalni kanal za izravnavo parnega tlaka (od širine klina 32 mm in debeline 2 mm)
  • Opomba
  • Navodila za obdelavo
  • Zasteklitev mora biti podložena tako, da robovi stekla niso preobremenjeni. Robovi stekla ne smejo nikjer dotikati okvirja. Namestitev in število zasteklitvenih klinov naj bo v skladu s tehničnimi smernicami za steklarstvo št. 3 „Podlaganje zasteklitvenih enot“.
  • Dokaz o združljivosti zasteklitvenih klinov z reagiranimi tesnilnimi masami na robu izolacijskega stekla
  • • Poročilo o preizkusu 607 41481/4
  • • Preizkus je bil izveden v skladu s smernicami ift VE 05/01 „Dokaz o združljivosti zasteklitvenih klinov“ v povezavi z običajnimi tesnilnimi masami na robu izolacijskega stekla na osnovi polisulfida, poliuretana in silikona ter Würth naravnega kamna tesnilne mase in Würth Glass-Active tesnilne mase.
*
*
*