Komplet montažnih blokov

Univerzalno uporabni montažni pomočniki za poravnavo, izravnavo ali podlaganje kot praktični komplet. Še posebej primerno za strokovno prenašanje obremenitev pri montaži oken

  • Število kosov v kompletu/setu: 400 kos.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Vsestransko uporabno

  • Ne glede na to, ali gre za strokovno prenašanje obremenitev pri montaži oken in vrat ali za izravnavo in poravnavo pri notranji in suhi gradnji. Montažni kocki Würth so vaši univerzalni pomočniki za distančno in podlagalno delo.
  • Spremenljiva višina
  • Montažni kocki dimenzij 60 x 40 mm so na voljo po 100 kosov v debelinah 1,5 mm, 3 mm, 5 mm in 10 mm
  • Visoko obremenljivi polni kocki iz polipropilena (PP)
  • Opomba
  • Izračun tlačne trdnosti: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg
  • Pri določitvi tlačne trdnosti ni odločilna samo nosilnost kocka, temveč tudi nosilnost ustrezne podlage
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vsestransko uporabno

  • Ne glede na to, ali gre za strokovno prenašanje obremenitev pri montaži oken in vrat ali za izravnavo in poravnavo pri notranji in suhi gradnji. Montažni kocki Würth so vaši univerzalni pomočniki za distančno in podlagalno delo.
  • Spremenljiva višina
  • Montažni kocki dimenzij 60 x 40 mm so na voljo po 100 kosov v debelinah 1,5 mm, 3 mm, 5 mm in 10 mm
  • Visoko obremenljivi polni kocki iz polipropilena (PP)
  • Opomba
  • Izračun tlačne trdnosti: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg
  • Pri določitvi tlačne trdnosti ni odločilna samo nosilnost kocka, temveč tudi nosilnost ustrezne podlage
*
*
*