Mrežni distančni blok

Veliki vsestranski montažni pomočnik za izravnavo in podlaganje opažnih elementov, betonskih ali lesenih montažnih delov, dvižno-drsnih vrat itd.

  • Dolžina: 160 mm
  • Širina: 75 mm
  • Material: PP - Polipropilen.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

• Material: Plastika, PP/Polipropilen

  • • Možnost zlaganja s preprečevanjem drsenja
  • • Preizkus pritiska do 8 ton (od 5 mm)
  • Za izravnavo opažnih elementov, betonskih montažnih delov, lesenih montažnih delov, dvižno-drsnih vrat, okenskih elementov, lesenih konstrukcij itd.
  • Opomba
  • Pri določitvi tlačne trdnosti ni odločilna samo nosilnost klina, temveč tudi nosilnost ustrezne podlage. Ni primerno za stalno uporabo na prostem, zaščititi pred neposrednim UV-sevanjem.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Material: Plastika, PP/Polipropilen

  • • Možnost zlaganja s preprečevanjem drsenja
  • • Preizkus pritiska do 8 ton (od 5 mm)
  • Za izravnavo opažnih elementov, betonskih montažnih delov, lesenih montažnih delov, dvižno-drsnih vrat, okenskih elementov, lesenih konstrukcij itd.
  • Opomba
  • Pri določitvi tlačne trdnosti ni odločilna samo nosilnost klina, temveč tudi nosilnost ustrezne podlage. Ni primerno za stalno uporabo na prostem, zaščititi pred neposrednim UV-sevanjem.
*
*
*