Montažni blok

Univerzalno uporaben montažni pomočnik za izravnavo, uravnavanje ali podlaganje. Posebej primeren za strokovno prenašanje obremenitev pri montaži oken.

  • Dolžina: 40 mm
  • Širina: 60 mm
  • Material: PP - polipropilen.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Vsestransko uporaben

  • Ne glede na to, ali gre za strokovno prenašanje obremenitev pri montaži oken in vrat ali za izravnavo in uravnavanje v notranjih in suhih prostorih. Würth montažni kloci so vaši univerzalni pomočniki pri vseh delih z razdaljami in podlagami.
  • Variabilna višina
  • Montažni kloci dimenzij 60 x 40 mm so na voljo v debelinah 1,5 mm; 3 mm; 5 mm, 10 mm, 15 mm in 20 mm.
  • Izjemno trpežni
  • Masivni polni kloci iz polipropilena (PP) so z nosilnostjo nad 16 ton zelo robustni.
  • *Izračun: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N = 16.480 kg
  • Opomba
  • Pri določanju nosilnosti ni pomembna samo nosilnost kloca, ampak tudi nosilnost ustrezne podlage.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Vsestransko uporaben

  • Ne glede na to, ali gre za strokovno prenašanje obremenitev pri montaži oken in vrat ali za izravnavo in uravnavanje v notranjih in suhih prostorih. Würth montažni kloci so vaši univerzalni pomočniki pri vseh delih z razdaljami in podlagami.
  • Variabilna višina
  • Montažni kloci dimenzij 60 x 40 mm so na voljo v debelinah 1,5 mm; 3 mm; 5 mm, 10 mm, 15 mm in 20 mm.
  • Izjemno trpežni
  • Masivni polni kloci iz polipropilena (PP) so z nosilnostjo nad 16 ton zelo robustni.
  • *Izračun: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N = 16.480 kg
  • Opomba
  • Pri določanju nosilnosti ni pomembna samo nosilnost kloca, ampak tudi nosilnost ustrezne podlage.
*
*
*