Pakirka za zasteklitev

Za trajno in strokovno podložitev zasteklitvenih enot
• Dolžina:
100 mm
• Material:
PP - polipropilen.
Na voljo v Različice: 44
PRIKAŽI IZVEDBE

• Material:
Polipropilen
• Odpornost proti staranju
• Odpornost na temperaturne spremembe
• Visoka nosilnost zaradi optimiziranega sistema reber
• Preizkušena združljivost s pogostimi tesnilnimi sredstvi za zasteklitve (na osnovi polisulfida, poliuretana in silikona)
• Prezračevalni kanal za izravnavo parnega tlaka (od širine kloca 32 mm in debeline 2 mm) Dokaz združljivosti z zasteklitvenimi kloci z izreagiranim tesnilom izolacijskega stekla
• Poročilo o preizkusu 607 41481/4
• Preizkus izveden po ift-smernici VE 05/01 „Dokaz združljivosti z zasteklitvenimi kloci“ v povezavi z običajnimi tesnilnimi sredstvi izolacijskega stekla na osnovi polisulfida, poliuretana in silikona ter Würth naravnega kamna tesnilnega sredstva in Würth Glass-Active tesnilnega sredstva. Navodila
za obdelavo Zasteklitve morajo biti podložene tako, da robovi stekla niso preobremenjeni. Robovi stekla ne smejo na nobeni točki dotikati okvirja. Namestitev in število zasteklitvenih klocov mora biti v skladu s tehnično smernico za obrtno obdelavo stekla št. 3 „Podložitev zasteklitvenih enot“.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Material:
Polipropilen
• Odpornost proti staranju
• Odpornost na temperaturne spremembe
• Visoka nosilnost zaradi optimiziranega sistema reber
• Preizkušena združljivost s pogostimi tesnilnimi sredstvi za zasteklitve (na osnovi polisulfida, poliuretana in silikona)
• Prezračevalni kanal za izravnavo parnega tlaka (od širine kloca 32 mm in debeline 2 mm) Dokaz združljivosti z zasteklitvenimi kloci z izreagiranim tesnilom izolacijskega stekla
• Poročilo o preizkusu 607 41481/4
• Preizkus izveden po ift-smernici VE 05/01 „Dokaz združljivosti z zasteklitvenimi kloci“ v povezavi z običajnimi tesnilnimi sredstvi izolacijskega stekla na osnovi polisulfida, poliuretana in silikona ter Würth naravnega kamna tesnilnega sredstva in Würth Glass-Active tesnilnega sredstva. Navodila
za obdelavo Zasteklitve morajo biti podložene tako, da robovi stekla niso preobremenjeni. Robovi stekla ne smejo na nobeni točki dotikati okvirja. Namestitev in število zasteklitvenih klocov mora biti v skladu s tehnično smernico za obrtno obdelavo stekla št. 3 „Podložitev zasteklitvenih enot“.
*
*
*