Grebenski žebelj / sidrni žebelj

Jeklo, pocinkano, modro pasivizirano (A2K)

  • Premer: 4 mm
  • Premer glave: 8 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkana.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

• Konusni del pod glavo žeblja zagotavlja, da žebelj zapolni luknjo v leseni spojki, kar zagotavlja natančen prenos sile

  • Žeblji po DIN EN 14592 in A1 (Eurocode 5)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Konusni del pod glavo žeblja zagotavlja, da žebelj zapolni luknjo v leseni spojki, kar zagotavlja natančen prenos sile

  • Žeblji po DIN EN 14592 in A1 (Eurocode 5)
*
*
*