Parna ovira WÜTOP® DB 2

Difuzijska, vlažnost uravnotežujoča, zračno neprepustna in posebej enostavna za polaganje parna zapora za notranje in strešne gradnje, v povezavi z difuzijsko odprtimi sekundarnimi kritinami in folijami

  • Izvedba: 3-slojna
  • Površinska teža na m²: 116 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Število zvitkov na paleti: 46 kos
  • Material: PP - Polipropilen
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
  • Gradbeni razred / pogoj: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
  • Difuzijska debelina zračne plasti / pogoj: 2,52 m / po EN 1931
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 220 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 200 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 347 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 321 N
  • Barva: Bela
  • Trajnost: Nizke emisije / malo škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Odporna in trpežna zaradi vgrajene mrežaste tkanine

  • • Ščiti pred toplotnimi izgubami zaradi nepotrebnih gibanj zraka
  • • Preprečuje navlažitev toplotne izolacije z notranje strani in s tem zmanjšanje izolacijskega učinka
  • • DB2 2SK z obojestranskim lepilnim trakom za trajno zračno / vetrotesno lepljenje
  • • Uporaba Wütop DB 2 v kombinaciji z difuzijsko odprtimi sekundarnimi kritinami iz serije Wütop zagotavlja celoletno zračnost izolacijske in nosilne konstrukcije ter zdravo bivalno klimo
  • Naši izdelki z oznako EMICODE imajo nizke emisije / malo škodljivih snovi. Sistem klasifikacije EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov, ki temelji na strogih zahtevah glede emisij priznanih inštitutov.
  • DIN EN 13984
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Sistem klasifikacije EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • 10-letna sistemska garancija
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Odporna in trpežna zaradi vgrajene mrežaste tkanine

  • • Ščiti pred toplotnimi izgubami zaradi nepotrebnih gibanj zraka
  • • Preprečuje navlažitev toplotne izolacije z notranje strani in s tem zmanjšanje izolacijskega učinka
  • • DB2 2SK z obojestranskim lepilnim trakom za trajno zračno / vetrotesno lepljenje
  • • Uporaba Wütop DB 2 v kombinaciji z difuzijsko odprtimi sekundarnimi kritinami iz serije Wütop zagotavlja celoletno zračnost izolacijske in nosilne konstrukcije ter zdravo bivalno klimo
  • Naši izdelki z oznako EMICODE imajo nizke emisije / malo škodljivih snovi. Sistem klasifikacije EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov, ki temelji na strogih zahtevah glede emisij priznanih inštitutov.
  • DIN EN 13984
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Sistem klasifikacije EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • 10-letna sistemska garancija
*
*
*