Greben in sleme trak WÜTOP® Uni-Roll

Univerzalna uporaba za skoraj vse običajne betonske in strešne ploščice ter glinaste opeke

  • Dolžina role: 10 m
  • Širina role: 300 mm
  • Število rol: 2 kosa
  • Prezračevalni presek: 160 cm²
  • Minimalna temperatura obdelave: 5 °C
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE
  • UV-stabiliziran in gnitju odporen PVC s stranskimi tesnilnimi trakovi iz aluminija
  • Zaobljeni robovi preprečujejo ureznine na rokah
  • Zaradi visoke fleksibilnosti zelo enostaven za vgradnjo
  • Zelo dober oprijem zahvaljujoč butil kavčuku
  • Prezračevalni presek po DIN 4108: pribl. 160 cm², zadostuje za cca. 16 m dolžine špirovcev

Opomba
Pri močno silikoniziranih opečnih strešnikih so za preveritev oprijema potrebni lastni testi.


Področje uporabe

  • Univerzalno uporaben plastični vložek
  • Za uporabo v betonu, polni opeki, silikatni opeki, votlih zidakih, penjenem betonu, mavčnih ploščah, ploščah iz vlaknastega mavca
  • Primeren za pritrditev garderobnih omaric, karnis, polic, lahkih visečih omaric, okvirjev za slike, ogledal, svetil, kabelskih kanalov, kabelskih objemk, stikal, pralnih miz, držal za brisače, opozorilnih znakov, senzorjev gibanja itd.
  • Za pritrditev sestavnih delov v kombinaciji z lesenimi ali ivernimi vijaki (brez konice za vrtanje, protizvite niti, obročaste navoje, npr. ASSY-D)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • UV-stabiliziran in gnitju odporen PVC s stranskimi tesnilnimi trakovi iz aluminija
  • Zaobljeni robovi preprečujejo ureznine na rokah
  • Zaradi visoke fleksibilnosti zelo enostaven za vgradnjo
  • Zelo dober oprijem zahvaljujoč butil kavčuku
  • Prezračevalni presek po DIN 4108: pribl. 160 cm², zadostuje za cca. 16 m dolžine špirovcev

Opomba
Pri močno silikoniziranih opečnih strešnikih so za preveritev oprijema potrebni lastni testi.


Področje uporabe

  • Univerzalno uporaben plastični vložek
  • Za uporabo v betonu, polni opeki, silikatni opeki, votlih zidakih, penjenem betonu, mavčnih ploščah, ploščah iz vlaknastega mavca
  • Primeren za pritrditev garderobnih omaric, karnis, polic, lahkih visečih omaric, okvirjev za slike, ogledal, svetil, kabelskih kanalov, kabelskih objemk, stikal, pralnih miz, držal za brisače, opozorilnih znakov, senzorjev gibanja itd.
  • Za pritrditev sestavnih delov v kombinaciji z lesenimi ali ivernimi vijaki (brez konice za vrtanje, protizvite niti, obročaste navoje, npr. ASSY-D)
*
*
*