ZAŠČITNI ČEVELJ S7 VISOK

Vodoodporni varnostni čevlji S7S iz certificiranega usnja z patentiranim podplatom MICHELIN postavljajo nove standarde na področju udobja in varnosti.

  • Material zgornjega dela čevlja: vodoodporno brušeno usnje
  • Varnostna kategorija: S7S
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191, SR, FO, WR, HRO, HI, CI
  • Material zaščitne kapice za prste: steklena vlakna
Na voljo v Različice: 42
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Vodoodporno brušeno usnje in tekstil
  • Vodoodporna in zračna membrana MODYTEX, tekstilna obroba z zračnimi odprtinami
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken, proti preboju odporen vmesni podplat iz PS tkanine
  • Gumijast podplat MICHELIN z zaščitnim premazom SR FO HRO HI CI LG SC, širina 11, udoben vložek s 3-širinskim sistemom
  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, izdelano v Evropi
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
  • Vodoodporno brušeno usnje in tekstil
  • Vodoodporna in zračna membrana MODYTEX, tekstilna obroba z zračnimi odprtinami
  • Zaščitna kapica iz steklenih vlaken, proti preboju odporen vmesni podplat iz PS tkanine
  • Gumijast podplat MICHELIN z zaščitnim premazom SR FO HRO HI CI LG SC, širina 11, udoben vložek s 3-širinskim sistemom
  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, izdelano v Evropi
*
*
*