Delovni čevelj as S3, vISOk

Robustni usnjeni škornji zagotavljajo odličen oprijem. Razbremenjujejo sklepe in imajo večstopenjski blažilnik udarcev v predelu pete.

  • Barva: Črna
  • Zgornji material čevljev: Usnje
  • Varnostna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, EN 20345, SRC, FO
  • Tip oznaka: Škornji
  • Širina stopala: 11 (standardna širina varnostnih čevljev)
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
Na voljo v Različice: 9
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Vodoodporno usnje
  • Notranja podloga iz tekstila
  • Zaščitna kapica in zaščita proti predrtju iz jekla
  • PU podplat SRC, širina za udobno nošenje 11
  • Izdelano v Evropi
  • 690 g/škorenj pri velikosti 42
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Vodoodporno usnje
  • Notranja podloga iz tekstila
  • Zaščitna kapica in zaščita proti predrtju iz jekla
  • PU podplat SRC, širina za udobno nošenje 11
  • Izdelano v Evropi
  • 690 g/škorenj pri velikosti 42
*
*
*