Delovni čevelj Corvus S3, vISOk

Moderna varnostna škornja s privlačnim videzom šivov. Poleg tega ponujata udobno nošenje in optimalno zračenje navzven.

  • Barva: Siva
  • Zgornji material čevljev: Velur usnje
  • Varnostna kategorija: S3L
  • Standardi: ISO 20345:2022, EN 20345, SR, FO, DGUV 112-191
  • ISO standard: 20345:2022
  • Dodatni standardi: SR, FO, DGUV 112-191
  • Širina stopala: 10,5 (standardna širina varnostnih čevljev)
  • Tip oznaka: Škornji
  • Material zaščitne kapice: Plastika
Na voljo v Različice: 8
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Dihajoče velur usnje
  • Notranja podloga iz mrežaste tkanine, zavezovalni trakovi iz visokokakovostnih mikrovlaken
  • Plastična zaščitna kapica, zaščita proti predrtju iz tekstila
  • Nedrseč PU podplat SRC, širina za udobno nošenje 10,5
  • Brez kovinskih delov
  • Približno 710 g/čevelj pri velikosti 42
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Dihajoče velur usnje
  • Notranja podloga iz mrežaste tkanine, zavezovalni trakovi iz visokokakovostnih mikrovlaken
  • Plastična zaščitna kapica, zaščita proti predrtju iz tekstila
  • Nedrseč PU podplat SRC, širina za udobno nošenje 10,5
  • Brez kovinskih delov
  • Približno 710 g/čevelj pri velikosti 42
*
*
*