Delovni škornji Dun Wellington

Varnostni gumijasti škornji iz PVC-ja s certifikacijo EN ISO 50321 in jekleno kapico.

  • Zgornji material čevlja: PVC
  • Varnostna kategorija: SB
  • Barva: Bela
  • Širina stopala: 11 (normalna širina varnostnih čevljev)
  • Material zaščitne kapice za prste: Jeklo
Na voljo v Različice: 7
PRIKAŽI IZVEDBE
Lastnosti
  • Posebna mešanica materialov za zaščito pred visoko napetostjo PVC/guma
  • Sanitized notranja podloga za zdravo klimo in preprečevanje neprijetnih vonjav
  • Jeklena zaščitna kapica za prste
  • Nedrseči PVC/guma SRA, širina udobja 11
  • EN ISO 50321 razred 0, izdelano v Evropi
  • Približno 1060 g/čevelj pri velikosti 42
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Lastnosti
  • Posebna mešanica materialov za zaščito pred visoko napetostjo PVC/guma
  • Sanitized notranja podloga za zdravo klimo in preprečevanje neprijetnih vonjav
  • Jeklena zaščitna kapica za prste
  • Nedrseči PVC/guma SRA, širina udobja 11
  • EN ISO 50321 razred 0, izdelano v Evropi
  • Približno 1060 g/čevelj pri velikosti 42
*
*
*