Zaščitne rokavice za mehanike Ecoline

  • Mehansko zelo odporna univerzalna zaščitna rokavica z odličnim oprijemom v suhem in mokrem okolju
  • Gostota pletenja: 15
  • Material podloge: Recikliran poliester
  • Material prevleke: Naravni lateks s hrapavo površino
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016
  • Kategorija: II
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Visoka prilagodljivost ob dobri mehanski odpornosti
  • Odličen oprijem v suhem in mokrem okolju zahvaljujoč posebni obdelavi površine
  • Kakovostna prevleka iz naravnega lateksa z odprtim zgornjim delom roke za boljšo zračnost
  • Zelo udobna podloga iz 100 % recikliranih PET plastenk
  • 100 % embalaža brez plastike
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Visoka prilagodljivost ob dobri mehanski odpornosti
  • Odličen oprijem v suhem in mokrem okolju zahvaljujoč posebni obdelavi površine
  • Kakovostna prevleka iz naravnega lateksa z odprtim zgornjim delom roke za boljšo zračnost
  • Zelo udobna podloga iz 100 % recikliranih PET plastenk
  • 100 % embalaža brez plastike
*
*
*