COMFORT ECOLINE assembly glove

Rokavice za fino montažo z zračno PU-prevleko

  • Barva: Bela
  • Gostota pletenja / Gauge: 15
  • Material nosilnega sloja: Recikliran poliester / elastan
  • Material prevleke: Poliuretan
  • Standardi: ISO 21420:2020, EN 388:2016
  • Kategorija: II
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Visoko udobje pri nošenju

  • Koži prijazna in mehka nosilna tkanina, brezšivno pletena
  • Zračna PU-prevleka
  • Odlična prileganje
  • Elastičen pleteni rob

Nosilna tkanina iz pribl. 95 % recikliranih PET plastenk

100 % embalaža brez plastike

 

Področje uporabe

Odlično primerno za:

  • Natančna, fina dela
  • Lahka montažna dela
  • Elektromontažo
  • Tehniko gospodinjskih aparatov
  • Avtomobilsko industrijo in izdelavo delov
  • Slikarska in lakirna dela
  • Notranja gradbena dela
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Visoko udobje pri nošenju

  • Koži prijazna in mehka nosilna tkanina, brezšivno pletena
  • Zračna PU-prevleka
  • Odlična prileganje
  • Elastičen pleteni rob

Nosilna tkanina iz pribl. 95 % recikliranih PET plastenk

100 % embalaža brez plastike

 

Področje uporabe

Odlično primerno za:

  • Natančna, fina dela
  • Lahka montažna dela
  • Elektromontažo
  • Tehniko gospodinjskih aparatov
  • Avtomobilsko industrijo in izdelavo delov
  • Slikarska in lakirna dela
  • Notranja gradbena dela
*
*
*