Kovček za prvo pomoč DIN 13169

Primerno za stacionarno in mobilno uporabo.

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Vključuje stenski nosilec z mehanizmom za zaklepanje pod kotom 90°.

  • Zaradi prilagodljivih notranjih predelkov in pokrova iz akrilnega stekla boste zlahka našli, kar potrebujete
  • Visoko trdna plastika ABS
  • Ohranja obliko, je odporna na udarce in temperaturo
  • Zaradi gumijastega tesnila v notranjosti je odporen na prah in škropljenje

Obseg dobave:

  • DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm role ometa
  • 24 DIN 13019-E, 10 x 6 cm samolepilnih povojev
  • Komplet povojev: 12 povojev za prste, 12 povojev za prste 12 x 2 cm, 12 trakov mavca 1,9 x 7,2 cm, 24 trakov mavca 2,5 x 7,2 cm
  • 2 vrečki z oblogami po standardu DIN 13151-K
  • 6 vrečk za prevezo DIN 13151-M
  • 2 DIN 13151-G vrečke za prevezo
  • 2 DIN 13152-A krpe za prevezo
  • 12 kompres 100 x 100 mm
  • 4 obkladki za oči
  • 2 takojšnja hladna obkladka
  • 2 toplotni odeji
  • 4 DIN 61634-FB 6 fiksacijskih povojev
  • 4 DIN 61634-FB 8 fiksacijskih povojev
  • 4 trikotne krpe DIN 13168-D
  • 1 DIN 58279-B190 škarje
  • 4 vrečke iz neprepustne folije 300 x 400 mm
  • 10 krpic iz netkanega materiala 200 x 300 mm, 15 g/m2
  • 8 rokavic za enkratno uporabo v skladu z DIN EN 455
  • 1 priročnik za prvo pomoč
  • 8 robčkov za kožo
  • 4 obrazne maske DIN EN 14683
  • 1 seznam vsebine
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vključuje stenski nosilec z mehanizmom za zaklepanje pod kotom 90°.

  • Zaradi prilagodljivih notranjih predelkov in pokrova iz akrilnega stekla boste zlahka našli, kar potrebujete
  • Visoko trdna plastika ABS
  • Ohranja obliko, je odporna na udarce in temperaturo
  • Zaradi gumijastega tesnila v notranjosti je odporen na prah in škropljenje

Obseg dobave:

  • DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm role ometa
  • 24 DIN 13019-E, 10 x 6 cm samolepilnih povojev
  • Komplet povojev: 12 povojev za prste, 12 povojev za prste 12 x 2 cm, 12 trakov mavca 1,9 x 7,2 cm, 24 trakov mavca 2,5 x 7,2 cm
  • 2 vrečki z oblogami po standardu DIN 13151-K
  • 6 vrečk za prevezo DIN 13151-M
  • 2 DIN 13151-G vrečke za prevezo
  • 2 DIN 13152-A krpe za prevezo
  • 12 kompres 100 x 100 mm
  • 4 obkladki za oči
  • 2 takojšnja hladna obkladka
  • 2 toplotni odeji
  • 4 DIN 61634-FB 6 fiksacijskih povojev
  • 4 DIN 61634-FB 8 fiksacijskih povojev
  • 4 trikotne krpe DIN 13168-D
  • 1 DIN 58279-B190 škarje
  • 4 vrečke iz neprepustne folije 300 x 400 mm
  • 10 krpic iz netkanega materiala 200 x 300 mm, 15 g/m2
  • 8 rokavic za enkratno uporabo v skladu z DIN EN 455
  • 1 priročnik za prvo pomoč
  • 8 robčkov za kožo
  • 4 obrazne maske DIN EN 14683
  • 1 seznam vsebine
*
*
*