Čistilne krpe in gobe
Popular products from category Čistilne krpe in gobe
KRPE ČISTILNE TEX-REIN 27X38CM
0899810
Izjemno fina čistilna krpa za predele, občutljive na prah in vlakna.
POLIRNE KRPE 37X38 CM
0899811
Posebna čistilna krpa za obdelavo laka in poliranje
•Embalaža:
Enkratni dozirnik
•Izvedba:
Slojevito zlaganje
•Število krp:
150 kos
•Dolžina x širina:
40 x 38 cm
•Površinska teža na m²:
40 g
•Barva:
Bela
•Minimalna trdnost pri trganju:
40 N/cm
•Trdnost pri trganju pogoj:
po ISO 9073-3
•Absorpcija vode (%):
800 Vol-%.
•Embalaža:
Enkratni dozirnik
•Izvedba:
Slojevito zlaganje
•Število krp:
150 kos
•Dolžina x širina:
40 x 38 cm
•Površinska teža na m²:
40 g
•Barva:
Bela
•Minimalna trdnost pri trganju:
40 N/cm
•Trdnost pri trganju pogoj:
po ISO 9073-3
•Absorpcija vode (%):
800 Vol-%.
ČISTILNEKRPE-INDUSTRI-UNI-27X32CM-90KOS
089090090
Za temeljito in hitro čiščenje večine površin brez vode, mila in ščetke. NSF-certificirano.
- Vonj: Pomaranča
- Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 30 mesecev
- Število krp: 90 kosov
- Širina x dolžina: 27 cm x 32 cm
- Pakiranje: Vedro
ČISTILNE KRPE ZA NERJAVNO JEKLO-30KOS
089312130
Za hitro in enostavno čiščenje in poliranje kovinskih površin. NSF certificirano.
ČISTILNO POLIRNA SPUŽVA "CLAY" -110 X 70 X 40
0585300110
Učinkovito globinsko čiščenje in idealna priprava lakiranih površin za dosego najboljših rezultatov pri poliranju
- Barva: Črna, Rdeča
- Dolžina x Širina: 110 x 70 mm.
POLIRNO ČISTILNA PODLOGA "CLAY" 150 MM
0585300150
Učinkovito globinsko čiščenje in idealna priprava lakiranih površin za dosego najboljših rezultatov pri poliranju
- Barva: Črna, Rdeča
- Premer: 150 mm.