Čistilne krpe in gobe

Popular products from category Čistilne krpe in gobe

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

GOBA ZA ČIŠČENJE

0899700400

Za čiščenje avtomobilov in gospodarskih vozil

  • Material: Poliuretanska pena
  • Dolžina x širina x višina: 18 x 13 x 6 cm
  • Dolžina: 18 cm
  • Širina: 13 cm
  • Višina: 6 cm
  • Trdota pri tlačnem preizkusu: 4 kPa
  • Trdota pri tlačnem preizkusu pogoj: 40% deformacija
  • Minimalna natezna trdnost v vzdolžni smeri: 60 N/cm²
  • Minimalna natezna trdnost v prečni smeri: 60 N/cm²
  • Minimalno raztezanje pri zlomu v prečni smeri: 100 %
  • Minimalno raztezanje pri zlomu v vzdolžni smeri: 100 %.

KRPE PAPIRNATE 39X43CM-140 KOS

0899700450

Izjemno vpojne papirnate brisače.

USNJENA KRPA ZA OKNA IN AVTOMOBILE

0899700630

Visoka vpojnost vode

  • Material: Ovčje usnje
  • Barva: Rumenkasta sema
  • Dolžina: 70 cm
  • Širina: 45 cm
  • Absorpcija / 10 s: 402 %
  • Površinska teža na m²: 80 g
  • Absorpcija / 10 s Pogoj: po DIN 2417
  • Maksimalna absorpcija: 424 %
  • Čas popolne absorpcije: 60 min.

KRPICE ČISTILNE-TEKSTILNE-34X37CM-250KOS

0899800200

Za pobiranje grobe umazanije, olj, maščob, hladilnih tekočin in topil.

Čistilne krpe in gobe

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki