CEVNA OBJEMKA-ROBUST-(TZN)-M10/12-(138-145MM)

Dvovijačne objemke z dvema navojnima vložkoma za boljše prilagajanje dimenzijam cevi

  • Material: Jeklo
  • Min./maks. temperaturna odpornost: -30 do 100 °C
  • UV odpornost: Da
  • Brez halogenov: Da
  • Brez klora: Da
  • Brez silikona: Da
  • Površina: Vroče cinkano
  • Vrsta navoja: Metrski navoj
  • Razred gradbenega materiala: B2 – običajno gorljiv
Priloge
Art.-Št.: 5254210145
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Dva navojna vložka za boljše prilagajanje dimenzijam cevi
  • Hitro in enostavno vstavljanje cevi, saj se objemka lahko široko odpre – posebej primerno za montažo nad glavo
  • Navojni vložek je zavarovan pred izpadom s plastičnim zapiralnim elementom
Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. razpon prijema 138-145 mm
Dovoljena obremenitev 3 kN
Širina kovinske trake 30 mm
Debelina kovinskega pasu 3.0 mm
Material Jeklo
Min./max. odpornost na temperaturo -30 do 100 °C
Teža 484 g
Dolžina 199 mm
Odpornost na ultravijolično sevanje Da
Brez halogenov Da
Brez klora Da
Brez silikona Da
Površina Termično cinkano (vroče pocinkano)
Tip navoja Metrični navoj
Razred gradbenega materiala Normalno vnetljivo
*
*
*
  • Dva navojna vložka za boljše prilagajanje dimenzijam cevi
  • Hitro in enostavno vstavljanje cevi, saj se objemka lahko široko odpre – posebej primerno za montažo nad glavo
  • Navojni vložek je zavarovan pred izpadom s plastičnim zapiralnim elementom
Specifikacije izdelkov
Min./max. razpon prijema 138-145 mm
Dovoljena obremenitev 3 kN
Širina kovinske trake 30 mm
Debelina kovinskega pasu 3.0 mm
Material Jeklo
Min./max. odpornost na temperaturo -30 do 100 °C
Teža 484 g
Dolžina 199 mm
Odpornost na ultravijolično sevanje Da
Brez halogenov Da
Brez klora Da
Brez silikona Da
Površina Termično cinkano (vroče pocinkano)
Tip navoja Metrični navoj
Razred gradbenega materiala Normalno vnetljivo