CEVNA OBJEMKA DIN3017-B9MM-SW7-(8-12)-AW2

Asimetrično ohišje, gladka, vtisnjena notranja stran traku in zaobljeni robovi

  • Material traku: Feritno jeklo F1
  • Površina traku: Surova
  • Material vijaka: Jeklo
  • Površina vijaka: Pocinkano
  • Material ohišja: Feritno jeklo F1
  • Vrsta pogona: H
  • Standard: DIN 3017
  • V skladu z RoHS: Da
Priloge
Art.-Št.: 053918 12
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Enakomerna porazdelitev sile zahvaljujoč asimetričnemu ohišju
  • Brez nagibanja glave objemke med zategovanjem zaradi asimetrične konstrukcije
  • Brez poškodb ali poškodb cevi zaradi gladke, vtisnjene notranje strani traku in zaobljenih robov

Področje uporabe

Idealno primerno za sisteme za dovod goriva, hladilno vodo in ogrevanje, cevi za zrak ter splošna pritrjevanja in nosilce.

Specifikacije izdelkov
* *
Material objemnega traku 1.4016 feritna jekla F1
Površina objemnega traku Navaden
Material vijaka Jeklo
Površina vijaka Cinkano
Širina traku 9 mm
Min./max. razpon prijema 8-12 mm
Tip pogona Phillips
Standardi DIN 3017
V skladu z RoHS Da
*
*
*
  • Enakomerna porazdelitev sile zahvaljujoč asimetričnemu ohišju
  • Brez nagibanja glave objemke med zategovanjem zaradi asimetrične konstrukcije
  • Brez poškodb ali poškodb cevi zaradi gladke, vtisnjene notranje strani traku in zaobljenih robov

Področje uporabe

Idealno primerno za sisteme za dovod goriva, hladilno vodo in ogrevanje, cevi za zrak ter splošna pritrjevanja in nosilce.

Specifikacije izdelkov
Material objemnega traku 1.4016 feritna jekla F1
Površina objemnega traku Navaden
Material vijaka Jeklo
Površina vijaka Cinkano
Širina traku 9 mm
Min./max. razpon prijema 8-12 mm
Tip pogona Phillips
Standardi DIN 3017
V skladu z RoHS Da