CEPILNA SEKIRA Z LESENIM ROČAJEM-2000G

Z visokokakovostnim ročajem iz jesena in klinasto zasnovo za cepljenje.

  • Teža glave: 2000 g
  • Dolžina: 800 mm
  • Material ročaja: jesen
Priloge
Art.-Št.: 0714727200
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Rezilo brušeno in polirano
Specifikacije izdelkov
* *
Teža glave 2000 g
Dolžina 800 mm
Material dolgega ročaja Pepel
*
*
*
  • Rezilo brušeno in polirano
Specifikacije izdelkov
Teža glave 2000 g
Dolžina 800 mm
Material dolgega ročaja Pepel