ČELADA GOZDARSKA-(SH 2000 F S)

Ergonomsko oblikovan in KWF-certificiran

  • SNR-vrednost: 30 dB
  • L-vrednost: 20 dB
  • M-vrednost: 27 dB
  • H-vrednost: 35 dB
  • EN-standard: 397, 1731
Priloge
Art.-Št.: 0899200151
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Posebej zasnovan za zahteve gozdarskega in gozdnega dela

  • Sestavni deli gozdarske čelade SH 2000 F S: čelada, mrežasti vizir, glušniki, priložen komplet nalepk
  • Popoln "počivalni položaj" vizirja in glušnikov razbremeni vratna vretenca in mišice vratu
  • Prijetna klima v čeladi zaradi treh prilagodljivih zračnih odprtin in izjemnega udobja pri nošenju
  • Notranja oprema z vrtečim mehanizmom za enoročno in neprekinjeno nastavitev velikosti
  • Zaščita pred tujki zahvaljujoč v celoti integriranemu kovinskemu mrežastemu vizirju
  • Glušniki z mehkimi tesnilnimi blazinicami in visoko zvočno izolacijo (SNR 30 dB)
  • Povečana vidnost uporabnika zaradi retroreflektivnega kompleta nalepk
  • Ustreza standardom EN 397 z dodatnimi zahtevami za zelo nizke temperature (-30 °C), EN 352-3 in EN 1731
Specifikacije izdelkov
* *
SNR vrednost atenucije 30 dB
L vrednost atenucije 20 dB
M vrednost atenucije 27 dB
H vrednost atenucije 35 dB
*
*
*

Posebej zasnovan za zahteve gozdarskega in gozdnega dela

  • Sestavni deli gozdarske čelade SH 2000 F S: čelada, mrežasti vizir, glušniki, priložen komplet nalepk
  • Popoln "počivalni položaj" vizirja in glušnikov razbremeni vratna vretenca in mišice vratu
  • Prijetna klima v čeladi zaradi treh prilagodljivih zračnih odprtin in izjemnega udobja pri nošenju
  • Notranja oprema z vrtečim mehanizmom za enoročno in neprekinjeno nastavitev velikosti
  • Zaščita pred tujki zahvaljujoč v celoti integriranemu kovinskemu mrežastemu vizirju
  • Glušniki z mehkimi tesnilnimi blazinicami in visoko zvočno izolacijo (SNR 30 dB)
  • Povečana vidnost uporabnika zaradi retroreflektivnega kompleta nalepk
  • Ustreza standardom EN 397 z dodatnimi zahtevami za zelo nizke temperature (-30 °C), EN 352-3 in EN 1731
Specifikacije izdelkov
SNR vrednost atenucije 30 dB
L vrednost atenucije 20 dB
M vrednost atenucije 27 dB
H vrednost atenucije 35 dB