BRUSNI DISK-3M-(CUBITRON III)-ST7,0-BO22,23-D125

Brusilna plošča 3M™ Cubitron™ 3 je izjemno hitra, groba in trpežna plošča za odstranjevanje zvarov in druge zahtevne brusilne naloge.

  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Obdelovani material: jeklo, nerjavno jeklo
Priloge
Art.-Št.: 5M98647
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Zaradi poglobljenega sredinskega dela plošče je možno grobo brušenje pod katerimkoli kotom.
  • Plošča je primerna za skoraj vse materiale, posebej pa je zasnovana za uporabo na nerjavnem jeklu in različnih kovinskih zlitinah.
  • Učinkovitost brusilne plošče 3M™ Cubitron™ 3 zagotavlja nova, natančno oblikovana keramična zrna 3M, katerih ostre in razvejene strukture se zaradi patentiranih molekularnih vezi vedno znova lomijo in ustvarjajo ostre robove.
  • Zaradi ostrih robov brusni material hitro reže, ostaja hladen in zdrži bistveno dlje kot običajni brusni materiali.
Specifikacije izdelkov
* *
Premer x debelina 125 x 7.0 mm
Bore luknja 22.23 mm
Max. hitrost vrtenja 12250 rpm
*
*
*
  • Zaradi poglobljenega sredinskega dela plošče je možno grobo brušenje pod katerimkoli kotom.
  • Plošča je primerna za skoraj vse materiale, posebej pa je zasnovana za uporabo na nerjavnem jeklu in različnih kovinskih zlitinah.
  • Učinkovitost brusilne plošče 3M™ Cubitron™ 3 zagotavlja nova, natančno oblikovana keramična zrna 3M, katerih ostre in razvejene strukture se zaradi patentiranih molekularnih vezi vedno znova lomijo in ustvarjajo ostre robove.
  • Zaradi ostrih robov brusni material hitro reže, ostaja hladen in zdrži bistveno dlje kot običajni brusni materiali.
Specifikacije izdelkov
Premer x debelina 125 x 7.0 mm
Bore luknja 22.23 mm
Max. hitrost vrtenja 12250 rpm