¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Izolirane kabelske spojke
/
SET KABELSKIH SPOJK-FIX-270 DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
SET KABELSKIH SPOJK-FIX-270 DELNI-SISTEMSKI KOVČEK
Priloge
Art.-Št.:
5964055500
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
Opozorilo
Monter mora preveriti vpeti kabel (po potrebi ga naj poskusiti izvleči).
Specifikacije izdelkov
*
*
Dimenzije sistema
4.4.1
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Opozorilo
Monter mora preveriti vpeti kabel (po potrebi ga naj poskusiti izvleči).
Specifikacije izdelkov
Dimenzije sistema
4.4.1
Sorodni izdelki
TULEC VEZNI S KRČLJIVO IZOLACIJO-RDEČI-(0,5-1,5QMM)
05555101
Prahotesne in vodotesne povezave
Električna prebojna trdnost:
30 kV/mm
Zaščita IP:
IP 67
Temperaturno območje uporabe min./maks.:
-55 do 125 °C
Minimalna skrčljiva temperatura:
300 °C
TULEC VEZNI S KRČLJIVO IZOLACIJO-MODRI-(1,5-2,5QMM)
05555102
Prahotesne in vodotesne povezave
Električna prebojna trdnost:
30 kV/mm
Zaščita IP:
IP 67
Temperaturno območje uporabe min./maks.:
-55 do 125 °C
Minimalna skrčljiva temperatura:
300 °C
TULEC VEZNI S KRČLJIVO IZOLACIJO-RUMENI-(4,0-6,0QMM)
05555104
Prahotesne in vodotesne povezave
Električna prebojna trdnost:
30 kV/mm
Zaščita IP:
IP 67
Temperaturno območje uporabe min./maks.:
-55 do 125 °C
Minimalna skrčljiva temperatura:
300 °C
IZOLIRANI VODOTESNI KAB. ČEV.-RDEČ M6-(0,5-1,5QMM)
0555511106
KABELSKI KONČ.-MODER-M6-(1,5-2,5QMM)
0555511206
SPONKA KABELSKA 0,4-1,0 RDEČA
0555557
KABELSKA SPOJKA RJAVA ZA 1,0MM-6,0MM
05555621
SPONKA KABELSKA 1,00-2,5 MODRA
0555564
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: