NAPRAVA ZA PLAZMA REZANJE POWERCUT 70S

Priloge
Art.-Št.: 5952200070
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivna napetost 380 V
Največja debelina rezanja za jeklo 22 mm
Min./max. tok 25-70 A
Največja moč 7,9 kVA
Glavna varovalka 16A
Dolžina gorilnika 5 m
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Poraba zraka 300 l/min
Teža stroja 15 kg
Višina 440 mm
Dolžina 550 mm
Širina 250 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivna napetost 380 V
Največja debelina rezanja za jeklo 22 mm
Min./max. tok 25-70 A
Največja moč 7,9 kVA
Glavna varovalka 16A
Dolžina gorilnika 5 m
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm / zaščita pred kapljajočo vodo, kot udarca je navpičen 0°
Poraba zraka 300 l/min
Teža stroja 15 kg
Višina 440 mm
Dolžina 550 mm
Širina 250 mm