TRAK ZATEGOVALNI-Z RAGLJO-1DEL-BASIC-Š25MM-D4M
TRAK ZATEGOVALNI-Z RAGLJO-1DEL-BASIC-Š25MM-D4M
Za majhne obremenitve.
Priloge
Art.-Št.:
5713922533
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
Robustna in vzdržljiva osnovna ročica
Specifikacije izdelkov
*
*
Oblikovanje
Enodelno
Širina
25 mm
Dolžina
4 m
Največji raztezek pritrdilnega traku
5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku
700 daN
Ročna sila pri račni
25 daN
Certificiranje izdelkov
Varnost s certifikatom GS
Material
Poliester
Oblika kavlja
0 - se ne uporablja
Nalepka znotraj
Ne
Barva
Rdeča
Standardi
EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Robustna in vzdržljiva osnovna ročica
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Enodelno
Širina
25 mm
Dolžina
4 m
Največji raztezek pritrdilnega traku
5 %
Dovoljena natezna sila LC v traku
700 daN
Ročna sila pri račni
25 daN
Certificiranje izdelkov
Varnost s certifikatom GS
Material
Poliester
Oblika kavlja
0 - se ne uporablja
Nalepka znotraj
Ne
Barva
Rdeča
Standardi
EN 12195-2
Min./max. temperaturni pogoji
-40 do 100 °C
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: