TRAK ZATEGOVALNI-1DELNI-0,25T-25MM-D2M

Za majhne do srednje velike obremenitve.

Priloge
Art.-Št.: 5713922114
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Optimalna porazdelitev pritiska in sile s pomočjo jermenske sponke, izdelane s postopkom tlačnega litja

  • Med drugim je primerna tudi za povezovanje ohlapnih cevi
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje Enodelno
Širina 25 mm
Dolžina 2 m
Največji raztezek pritrdilnega traku 5 %
Barva Rdeča
Certificiranje izdelkov Varnost s certifikatom GS
Dovoljena natezna sila LC v traku 250 daN
Standardi EN 12195-2
Material Poliester
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C
*
*
*

Optimalna porazdelitev pritiska in sile s pomočjo jermenske sponke, izdelane s postopkom tlačnega litja

  • Med drugim je primerna tudi za povezovanje ohlapnih cevi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje Enodelno
Širina 25 mm
Dolžina 2 m
Največji raztezek pritrdilnega traku 5 %
Barva Rdeča
Certificiranje izdelkov Varnost s certifikatom GS
Dovoljena natezna sila LC v traku 250 daN
Standardi EN 12195-2
Material Poliester
Min./max. temperaturni pogoji -40 do 100 °C