PULT DELOVNI-1FU-PREDALNIK-6PRED-1500-H955-RAL5010

Modularni sistemski delovni pult s široko paleto aplikacij za vsakodnevno uporabo.

Priloge
Art.-Št.: 5583226161
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Nosilnost do 800 kg

  • Masivna delovna plošča zagotavlja robustne aplikacije in dolgotrajno uporabo
  • Fiksne noge delovne mize iz profilne cevi 60x30 mm in podometna omarica 8,6 v dveh višinah omogočajo izbiro primerne delovne višine z visoko stabilnostjo
  • Sistemsko omarico 8.6 je mogoče prilagodljivo opremiti z dodatki in organizacijskimi elementi v okviru sistemske dimenzije
  • Obsežna ponudba dodatne opreme dopolnjuje delovno mizo in omogoča oblikovanje individualnega delovnega mesta
  • Visokokakovostna mikrostrukturna prašna barva omogoča homogeno in elegantno površino
  • Predalčna omara 8.6: element za zaklepanje z mehansko cilindrično ključavnico in poljem za označevanje, aluminijast ročajni trak v haptičnem dizajnu in vrhunskem dizajnu z možnostjo označevanja ter valjčni polni izvlečni drsniki z nosilnostjo 80 kg
Specifikacije izdelkov
* *
Širina x globina x delovna višina 1500 x 750 x 955 mm
Material delovne površine Multiplex bukev
Debelina delovne površine 40 mm
Vrsta zaklepa Cilindrična ključavnica
Višina omare 915 mm
Število predalov 6 KOS
Nosilnost predala 80 kg
Barva sprednje strani RAL 5010
Max. nosilnost 800 kg
*
*
*

Nosilnost do 800 kg

  • Masivna delovna plošča zagotavlja robustne aplikacije in dolgotrajno uporabo
  • Fiksne noge delovne mize iz profilne cevi 60x30 mm in podometna omarica 8,6 v dveh višinah omogočajo izbiro primerne delovne višine z visoko stabilnostjo
  • Sistemsko omarico 8.6 je mogoče prilagodljivo opremiti z dodatki in organizacijskimi elementi v okviru sistemske dimenzije
  • Obsežna ponudba dodatne opreme dopolnjuje delovno mizo in omogoča oblikovanje individualnega delovnega mesta
  • Visokokakovostna mikrostrukturna prašna barva omogoča homogeno in elegantno površino
  • Predalčna omara 8.6: element za zaklepanje z mehansko cilindrično ključavnico in poljem za označevanje, aluminijast ročajni trak v haptičnem dizajnu in vrhunskem dizajnu z možnostjo označevanja ter valjčni polni izvlečni drsniki z nosilnostjo 80 kg
Specifikacije izdelkov
Širina x globina x delovna višina 1500 x 750 x 955 mm
Material delovne površine Multiplex bukev
Debelina delovne površine 40 mm
Vrsta zaklepa Cilindrična ključavnica
Višina omare 915 mm
Število predalov 6 KOS
Nosilnost predala 80 kg
Barva sprednje strani RAL 5010
Max. nosilnost 800 kg