PLOŠČA REZALNA-DIAMANTNA-ZA GRADBIŠČA-LONGLIFE-BO22,23-D125

Specializirana plošča za odstranjevanje stare malte iz fug pri obnovitvenih delih (npr. fasade iz klinkerja) in za rezkanje reg/rež, za polagalce ploščic in podov, fasaderje, električarje, vodovodna podjetja in podobne obrti. Uporablja se tudi za polaganje tankih inštalacijskih kablov in podobna dela.

Priloge
Art.-Št.: 5526960120
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Zelo učinkovito

  • • Izjemno širok segment, ki je na voljo v različnih debelinah, tako da se lahko popolnoma prilega opravilu, odstrani veliko količino materiala v enem koraku. Med obnovitvenimi deli lahko hitro ustvarite odprt spoj, med inštalacijskimi deli pa lahko naredite zadostno široko režo, da lahko vtisnete kabel.

Za natančno prileganje

  • • Štiri različne debeline segmentov (4,5–10 mm) omogočajo izbiro pravega diska za določeno aplikacijo, kar zagotavlja zelo učinkovito delovanje.

Podaljšana življenjska doba

  • • Več kot 20 % višji segmenti opazno podaljšajo življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi diamantnimi rezkalnimi ploščami.

Optimalna stabilnost

  • • Rezkanje postavlja velike zahteve glede stabilnosti diska. Posebni privarjeni segmenti iz karbidne trdine ščitijo glavno rezilo pred spodrezovanjem, kar zagotavlja učinkovito preprečevanje prezgodnjega zloma segmentov.

Opozorilo

  • • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih vrtilnih hitrostih in se prehitro obrabijo pri nezadostnih perifernih površinskih hitrostih
  • • Če je rezanje manj enostavno (na kar kaže močno iskrenje), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. peščenjak, z več rezi
  • • Večje prereze obdelovanca razrežite na več delov (nihajni rez)
  • • Delajte brez pritiska – teža stroja zadostuje. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
  • • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravno rezanje. Rezalne krivulje deformirajo rezilo in povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov – nevarnost poškodb!
  • • Kljub ravni varnosti, ki jo ponuja orodje, med delom vedno nosite zaščitna očala in oblačila
  • • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
  • • Ne sme se uporabljati za stransko brušenje
  • • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
  • • Vpenjanje mora izvajati le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
  • • Če so brusilna orodja vpeta ali uporabljena nepravilno ali so poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
Specifikacije izdelkov
* *
Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Hitrost rezanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Kakovost rezanja (točkovni sistem) 1 od 4 točk
PREMER 125 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Višina segmenta 9 mm
Debelina segmenta 10 mm
Število segmentov 10 KOSOV
Povezava segmentov Laser
Največja hitrost vrtenja 12200 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 80 m/s
*
*
*

Zelo učinkovito

  • • Izjemno širok segment, ki je na voljo v različnih debelinah, tako da se lahko popolnoma prilega opravilu, odstrani veliko količino materiala v enem koraku. Med obnovitvenimi deli lahko hitro ustvarite odprt spoj, med inštalacijskimi deli pa lahko naredite zadostno široko režo, da lahko vtisnete kabel.

Za natančno prileganje

  • • Štiri različne debeline segmentov (4,5–10 mm) omogočajo izbiro pravega diska za določeno aplikacijo, kar zagotavlja zelo učinkovito delovanje.

Podaljšana življenjska doba

  • • Več kot 20 % višji segmenti opazno podaljšajo življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi diamantnimi rezkalnimi ploščami.

Optimalna stabilnost

  • • Rezkanje postavlja velike zahteve glede stabilnosti diska. Posebni privarjeni segmenti iz karbidne trdine ščitijo glavno rezilo pred spodrezovanjem, kar zagotavlja učinkovito preprečevanje prezgodnjega zloma segmentov.

Opozorilo

  • • Diamantne rezalne plošče postanejo tope pri previsokih vrtilnih hitrostih in se prehitro obrabijo pri nezadostnih perifernih površinskih hitrostih
  • • Če je rezanje manj enostavno (na kar kaže močno iskrenje), ponovno nabrusite ploščo v abrazivnem materialu, npr. peščenjak, z več rezi
  • • Večje prereze obdelovanca razrežite na več delov (nihajni rez)
  • • Delajte brez pritiska – teža stroja zadostuje. Povečan tlak povzroči večjo obrabo.
  • • Diamantne rezalne plošče so zasnovane za ravno rezanje. Rezalne krivulje deformirajo rezilo in povzročijo razpoke v jedru in odtrganje segmentov – nevarnost poškodb!
  • • Kljub ravni varnosti, ki jo ponuja orodje, med delom vedno nosite zaščitna očala in oblačila
  • • Upoštevajte podatke na etiketi (maks. hitrost vrtenja), omejitve uporabe in varnostna navodila
  • • Smerna puščica na disku se mora ujemati s smerjo vrtenja stroja
  • • Ne sme se uporabljati za stransko brušenje
  • • Uporabite ustrezno zaščitno kapuco
  • • Vpenjanje mora izvajati le usposobljen strokovnjak (ne uporabljajte sile, uporabite čiste vpenjalne prirobnice enake velikosti, izvedite poskusno vožnjo)
  • • Če so brusilna orodja vpeta ali uporabljena nepravilno ali so poškodovana, predstavljajo nevarnost in lahko povzročijo resne poškodbe
Specifikacije izdelkov
Vsestranskost (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Življenjska doba (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Hitrost rezanja (točkovni sistem) 2 od 4 točk
Kakovost rezanja (točkovni sistem) 1 od 4 točk
PREMER 125 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Višina segmenta 9 mm
Debelina segmenta 10 mm
Število segmentov 10 KOSOV
Povezava segmentov Laser
Največja hitrost vrtenja 12200 vrtljajev na minuto
Največja obodna hitrost 80 m/s