KLEŠČA HIDRAVLIČNA-B12

Priloge
Art.-Št.: 51769120
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Hidravlične ročne klešče za stiskanje, primerne za stiskanje sponk in sponk do max. 6 mm žične vrvi. Stiskalnica je primerna za naslednje sponke v razponu:
M5 do M12. Obesna napenjalna sponka s sponko/kljuko, M6 do M12 sponka za žično vrv, M4 do M12 MINI sodčkasta sponka, zunanji navoj M6 do M10 in ženski navoj M6 do M8 Priključek z okroglo glavo za eno vrv, dia. 3 mm do 6 mm Cevasta sponka za žično vrv za eno vrv, dia. 2 mm do 6 mm
Specifikacije izdelkov
* *
Tip Hidravlične ročne klešče za stiskanje
Material Jeklo
Sila pritiska 70 kN
Širina stiskanja 12 mm
Min./max. območje stiskanja 16-240 mm²
Dolžina 475 mm
Material ročaja Dvokomponentna plastika
Teža izdelka (na kos) 5239.500 g
*
*
*
Hidravlične ročne klešče za stiskanje, primerne za stiskanje sponk in sponk do max. 6 mm žične vrvi. Stiskalnica je primerna za naslednje sponke v razponu:
M5 do M12. Obesna napenjalna sponka s sponko/kljuko, M6 do M12 sponka za žično vrv, M4 do M12 MINI sodčkasta sponka, zunanji navoj M6 do M10 in ženski navoj M6 do M8 Priključek z okroglo glavo za eno vrv, dia. 3 mm do 6 mm Cevasta sponka za žično vrv za eno vrv, dia. 2 mm do 6 mm
Specifikacije izdelkov
Tip Hidravlične ročne klešče za stiskanje
Material Jeklo
Sila pritiska 70 kN
Širina stiskanja 12 mm
Min./max. območje stiskanja 16-240 mm²
Dolžina 475 mm
Material ročaja Dvokomponentna plastika
Teža izdelka (na kos) 5239.500 g