Hidravlične ročne klešče za stiskanje B12, za žične kabelske sponke v ohišjih, brez stiskalnih čeljusti

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Hidravlične ročne klešče za stiskanje, primerne za stiskanje sponk in sponk do max. 6 mm žične vrvi. Stiskalnica je primerna za naslednje sponke v razponu:
M5 do M12. Obesna napenjalna sponka s sponko/kljuko, M6 do M12 sponka za žično vrv, M4 do M12 MINI sodčkasta sponka, zunanji navoj M6 do M10 in ženski navoj M6 do M8 Priključek z okroglo glavo za eno vrv, dia. 3 mm do 6 mm Cevasta sponka za žično vrv za eno vrv, dia. 2 mm do 6 mm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Hidravlične ročne klešče za stiskanje, primerne za stiskanje sponk in sponk do max. 6 mm žične vrvi. Stiskalnica je primerna za naslednje sponke v razponu:
M5 do M12. Obesna napenjalna sponka s sponko/kljuko, M6 do M12 sponka za žično vrv, M4 do M12 MINI sodčkasta sponka, zunanji navoj M6 do M10 in ženski navoj M6 do M8 Priključek z okroglo glavo za eno vrv, dia. 3 mm do 6 mm Cevasta sponka za žično vrv za eno vrv, dia. 2 mm do 6 mm
*
*
*