50 x zidni vložek z vijakom z vgreznjeno glavo

Univerzalni zidni vložek z vijakom z vgreznjeno glavo omogoča hitro in zanesljivo pritrjevanje v več kot 100 gradbenih materialov. Posebna geometrija vložka zagotavlja takojšnjo nosilnost, sistem pa ima oceno ETA.

Na voljo v Različice: 11
PRIKAŽI IZVEDBE

SHARK UR – univerzalno okvirno sidro

Univerzalno okvirno sidro s posebno geometrijo in takojšnjo nosilnostjo, z ETA oceno za več kot 100 gradbenih materialov.

Vsestranska uporaba

  • Del družine izdelkov SHARK UR, preizkušene na več kot 100 preverjenih in sodobnih gradbenih materialih v okviru ETA-08/0190.
  • Premera 8 in 10 mm sta preizkušena in odobrena za skupno 105 različnih osnovnih materialov.
  • Izboljšana varnost na podlagi strokovne ocene obnašanja pri požaru v betonu in zidu.

Visoka nosilnost

  • Zaradi geometrije sidra se zobje razširijo v štiri smeri in se zanesljivo oprimejo osnovnega materiala.
  • Sidranje z zagozditvenim trenjem med tulcem sidra in osnovnim materialom.
  • Visoke delovne obremenitve zaradi raztezanja v štiri smeri.
  • Enakomeren prenos obremenitve po celotnem razteznostnem območju.
  • Skoraj brez vrtenja tulca zaradi nizkega montažnega navora in učinkovitega raztezanja.
  • Tulec sidra iz kakovostnega poliamida.
  • Zelo učinkovita zaščita proti vrtenju.

Učinkovita montaža

  • Takojšnja nosilnost po vgradnji.
  • Minimalno montažno delo, saj sta tulec sidra in poseben vijak predhodno sestavljena.
  • Vgradnja z vijačnikom preprečuje prezgodnje raztezanje sidra med montažo.

Globina sidranja

  • Dve globini sidranja za določene gradbene materiale.

Dokazila o zmogljivosti

  • SHARK-UR za pocinkano in nerjavno jeklo: Evropska tehnična ocena ETA-08/0190.
  • Strokovno poročilo o požarni odpornosti za uporabo v primeru požara.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

SHARK UR – univerzalno okvirno sidro

Univerzalno okvirno sidro s posebno geometrijo in takojšnjo nosilnostjo, z ETA oceno za več kot 100 gradbenih materialov.

Vsestranska uporaba

  • Del družine izdelkov SHARK UR, preizkušene na več kot 100 preverjenih in sodobnih gradbenih materialih v okviru ETA-08/0190.
  • Premera 8 in 10 mm sta preizkušena in odobrena za skupno 105 različnih osnovnih materialov.
  • Izboljšana varnost na podlagi strokovne ocene obnašanja pri požaru v betonu in zidu.

Visoka nosilnost

  • Zaradi geometrije sidra se zobje razširijo v štiri smeri in se zanesljivo oprimejo osnovnega materiala.
  • Sidranje z zagozditvenim trenjem med tulcem sidra in osnovnim materialom.
  • Visoke delovne obremenitve zaradi raztezanja v štiri smeri.
  • Enakomeren prenos obremenitve po celotnem razteznostnem območju.
  • Skoraj brez vrtenja tulca zaradi nizkega montažnega navora in učinkovitega raztezanja.
  • Tulec sidra iz kakovostnega poliamida.
  • Zelo učinkovita zaščita proti vrtenju.

Učinkovita montaža

  • Takojšnja nosilnost po vgradnji.
  • Minimalno montažno delo, saj sta tulec sidra in poseben vijak predhodno sestavljena.
  • Vgradnja z vijačnikom preprečuje prezgodnje raztezanje sidra med montažo.

Globina sidranja

  • Dve globini sidranja za določene gradbene materiale.

Dokazila o zmogljivosti

  • SHARK-UR za pocinkano in nerjavno jeklo: Evropska tehnična ocena ETA-08/0190.
  • Strokovno poročilo o požarni odpornosti za uporabo v primeru požara.
*
*
*