¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-ISO14586-TX15-(A2K)-3,5X32
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-ISO14586-TX15-(A2K)-3,5X32
Priloge
Art.-Št.:
420213532
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
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
3,5 mm
Dolžina
32 mm
Premer glave
7,3 mm
Višina glave
2,35 mm
Notranji pogon
Pogon TX
Vrsta pogona
Notranji TX
Vrsta glave
Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Oblika konice
Točkovni
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS
Da
Obrazec
Tip C
Nazivni premer
3,5 mm
Dolžina
32 mm
Premer glave
7,3 mm
Višina glave
2,35 mm
Notranji pogon
Pogon TX
Vrsta pogona
Notranji TX
Vrsta glave
Vgrezna glava 90 stopinj (CS)
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR)
Ne
Oblika konice
Točkovni
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK PLOČ. S 6KT GL.-ISO10510-(A2K)-C-S1-N-8,0X25
012918025
VIJAK S PODLOŽKO 6-KT GLAVA ISO10510-(A2K)-C-S1-N-6,3X19
012916319
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-(A2K)-3,9X25
420213925
KLADIVO KLJUČAV., 400 gr. PLASTIČNI ROČAJ
575073840
Ključavničarsko kladivo z lesenim ročajem ALI plastičnim ročajem
MULTIMETER DIGITALNI-MINI
071553 370
Brezkontaktni tester napetosti za hitro in varno zaznavanje električne napetost.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: