¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
VIJAK S PODLOŽKO 6-KT GLAVA ISO10510-(A2K)-C-S1-N-6,3X19
VIJAK S PODLOŽKO 6-KT GLAVA ISO10510-(A2K)-C-S1-N-6,3X19
Priloge
Art.-Št.:
012916319
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
Nazivni premer
6,3 mm
Dolžina
19 mm
Premer podložke
14 mm
ISO
Sklopi vijakov in podložk s samoreznimi vijaki in ploščatimi podložkami
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vrsta glave
Šestkotna glava (HEX)
Debelina podložke
1,6 mm
Obrazec
Tip C
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Višina glave
4,7 mm
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Oblikovanje niti
Celotna nit
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer
6,3 mm
Dolžina
19 mm
Premer podložke
14 mm
ISO
Sklopi vijakov in podložk s samoreznimi vijaki in ploščatimi podložkami
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vrsta glave
Šestkotna glava (HEX)
Debelina podložke
1,6 mm
Obrazec
Tip C
Zunanji pogon
Velikost ključa 10 mm
Višina glave
4,7 mm
Vrsta navoja
Samorezni vijačni navoj
Oblikovanje niti
Celotna nit
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK PLOČ. S 6KT GL.-ISO10510-(A2K)-C-S1-N-8,0X25
012918025
VIJAK SAMOREZNI-VGR.GL.-TIP C-ISO14586-TX15-(A2K)-3,5X32
420213532
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: