1
Vijak s polokroglo glavo in notranjim šestkrakim pogonom ISO 14583
Jekleni vijak razreda trdnosti 8.8 z notranjim šestkrakim pogonom, pocinkan in modro pasiviran. Omogoča dober prenos sile, stabilno vodenje in manjšo obrabo orodja.
- Dimenzija: M8 × 30 mm
- Št. artikla: 40041830
- EAN: 4054458607546
- Standard: ISO 14583
- Material: jeklo
- Trdnostni razred: 8.8
- Površinska obdelava: pocinkano, modro pasivirano (A2K)
- Glava: polokrogla
- Pogon: notranji šestkraki TX45
- Šestkraki pogon omogoča prenos sile prek večje kontaktne površine
- Zmanjšana obraba orodja
- Manjša možnost zdrsa nastavka
- Manjša nevarnost poškodb površinske prevleke
- Stabilno naleganje vijaka na nastavek brez majanja
- Šestkraki pogoni morajo ustrezati DIN EN ISO 10664