40 x zidni vložek z vijakom s 6 kotno glavo

Zidni vložek z "navzkrižnimi zobmi" za dober oprijem v polnih in votlih materailih. Dolžina vložka v zidu mora biti najmanj 7 cm. Idealni so za pritrjevanje na zidove z debelejšimi izolacijami in pritrjevanje debelejših materialov na zid. Vložek se lahko uporablja le z original vijakom.

Na voljo v Različice: 8
PRIKAŽI IZVEDBE

SHARK UR F10 – univerzalno sidro

Visoko zmogljivo univerzalno sidro iz družine SHARK UR, preizkušeno za številne sodobne gradbene materiale in zasnovano za varno ter zanesljivo pritrditev.

Zaščita in varnost

  • Del družine izdelkov SHARK UR, preizkušene na več kot 100 preverjenih sodobnih gradbenih materialih v skladu z ETA-08/0190.
  • Premeri 8 in 10 mm so preizkušeni in odobreni za skupno 105 različnih osnovnih materialov.
  • Izboljšana varnost na podlagi strokovne ocene obnašanja pri požaru v betonu in zidu.

Optimalno sidranje

  • Zaradi geometrije sidra se zobje razširijo v štiri smeri in se zanesljivo oprimejo osnovnega materiala.
  • Sidranje poteka z zagozditvenim trenjem med tulcem sidra in osnovnim materialom.
  • Visoke delovne obremenitve zaradi učinkovitega raztezanja v štiri smeri.
  • Enakomerna porazdelitev obremenitve po celotnem razteznostnem območju.
  • Tulec sidra se praktično ne vrti zaradi nizkega montažnega navora in učinkovitega raztezanja.
  • Tulec je izdelan iz kakovostnega poliamida.
  • Zelo močna zaščita proti vrtenju.

Enostavna uporaba

  • Takojšnja nosilnost po namestitvi.
  • Minimalno montažno delo, saj sta tulec sidra in poseben vijak že predhodno sestavljena.
  • Hitrejša montaža z vijačnikom v primerjavi z običajnim postopkom.
  • Montaža skozi pritrjeni element olajša in pospeši vgradnjo.

Globina sidranja

  • Dve globini sidranja za določene gradbene materiale.

Dokazila o zmogljivosti

  • SHARK-UR F10 za pocinkano in nerjavno jeklo: Evropska tehnična ocena ETA-08/0190.
  • Strokovno poročilo o požarni odpornosti za uporabo v primeru izpostavljenosti požaru.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

SHARK UR F10 – univerzalno sidro

Visoko zmogljivo univerzalno sidro iz družine SHARK UR, preizkušeno za številne sodobne gradbene materiale in zasnovano za varno ter zanesljivo pritrditev.

Zaščita in varnost

  • Del družine izdelkov SHARK UR, preizkušene na več kot 100 preverjenih sodobnih gradbenih materialih v skladu z ETA-08/0190.
  • Premeri 8 in 10 mm so preizkušeni in odobreni za skupno 105 različnih osnovnih materialov.
  • Izboljšana varnost na podlagi strokovne ocene obnašanja pri požaru v betonu in zidu.

Optimalno sidranje

  • Zaradi geometrije sidra se zobje razširijo v štiri smeri in se zanesljivo oprimejo osnovnega materiala.
  • Sidranje poteka z zagozditvenim trenjem med tulcem sidra in osnovnim materialom.
  • Visoke delovne obremenitve zaradi učinkovitega raztezanja v štiri smeri.
  • Enakomerna porazdelitev obremenitve po celotnem razteznostnem območju.
  • Tulec sidra se praktično ne vrti zaradi nizkega montažnega navora in učinkovitega raztezanja.
  • Tulec je izdelan iz kakovostnega poliamida.
  • Zelo močna zaščita proti vrtenju.

Enostavna uporaba

  • Takojšnja nosilnost po namestitvi.
  • Minimalno montažno delo, saj sta tulec sidra in poseben vijak že predhodno sestavljena.
  • Hitrejša montaža z vijačnikom v primerjavi z običajnim postopkom.
  • Montaža skozi pritrjeni element olajša in pospeši vgradnjo.

Globina sidranja

  • Dve globini sidranja za določene gradbene materiale.

Dokazila o zmogljivosti

  • SHARK-UR F10 za pocinkano in nerjavno jeklo: Evropska tehnična ocena ETA-08/0190.
  • Strokovno poročilo o požarni odpornosti za uporabo v primeru izpostavljenosti požaru.
*
*
*