3 vtični podaljšek

  • Tip kabla: H07BQ-F3G1,5 mm²
  • Naznačeni tok: 16 A
  • Naznačena napetost: 250 V/AC
  • Stopnja zaščite IP: IP 44
  • Priključek kabla: Vtič z zaščitnim kontaktom
  • Izhod kabla: 3-kratni gumijasti razdelilec z pokrovom
  • Tip vtiča: F
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -25 do 40 °C
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Kabel

  • Izjemno odporen na obrabo, prereze in trganje
  • Zelo fleksibilen
  • Izjemna odpornost na vremenske vplive
  • V signalni oranžni barvi

Prek KABELSKI KOLUT-KONFIGURATOR je mogoče te izdelke naročiti tudi po meri oz. individualno.

Posebnosti:

  • Visokokakovostni kabli H07BQ-F (5–7-krat daljša življenjska doba v primerjavi s kabli H07RN-F)
  • Različne barve priključnih kablov (do šest barv)
  • Individualno, na obrabo odporno označevanje kablov (do 160 znakov)
  • Lasersko označevanje kupca oz. naslova (kabli in delovne svetilke)
  • Preizkušeno skladno z DGVU-V3 in ustrezno označeno
  • Zaščita pred krajo – najboljše odvračilo za tatove in nepridiprave
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Kabel

  • Izjemno odporen na obrabo, prereze in trganje
  • Zelo fleksibilen
  • Izjemna odpornost na vremenske vplive
  • V signalni oranžni barvi

Prek KABELSKI KOLUT-KONFIGURATOR je mogoče te izdelke naročiti tudi po meri oz. individualno.

Posebnosti:

  • Visokokakovostni kabli H07BQ-F (5–7-krat daljša življenjska doba v primerjavi s kabli H07RN-F)
  • Različne barve priključnih kablov (do šest barv)
  • Individualno, na obrabo odporno označevanje kablov (do 160 znakov)
  • Lasersko označevanje kupca oz. naslova (kabli in delovne svetilke)
  • Preizkušeno skladno z DGVU-V3 in ustrezno označeno
  • Zaščita pred krajo – najboljše odvračilo za tatove in nepridiprave
*
*
*