25/50/100 KOSOV 6KT MATICE DIN934

Šestkotna matica DIN 934 je namenjena zanesljivemu spajanju navojnih elementov v različnih montažnih in konstrukcijskih rešitvah. Jeklena izvedba z cinkano površino zagotavlja trden spoj in osnovno zaščito pred korozijo.

Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE

Šestrobe matice po DIN 934

Šestrobe matice po standardu DIN 934 ne prenesejo preskusnih obremenitev po DIN EN ISO 898-2.

  • Oznaka trdnostnega razreda ima pred in za oznako trdnosti dodani dve navpični črti za razlikovanje
  • DIN 934 je bil umaknjen in nadomeščen s standardom ISO 4032/8673
  • Med standardi ni podobnosti: spremenjeni so nazivni premer, višine nekaterih matic in širina čez ploščine za M10, M12, M14 in M22
  • ISO 4032 velja za standardni navoj
  • ISO 8673 velja za fini navoj
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Šestrobe matice po DIN 934

Šestrobe matice po standardu DIN 934 ne prenesejo preskusnih obremenitev po DIN EN ISO 898-2.

  • Oznaka trdnostnega razreda ima pred in za oznako trdnosti dodani dve navpični črti za razlikovanje
  • DIN 934 je bil umaknjen in nadomeščen s standardom ISO 4032/8673
  • Med standardi ni podobnosti: spremenjeni so nazivni premer, višine nekaterih matic in širina čez ploščine za M10, M12, M14 in M22
  • ISO 4032 velja za standardni navoj
  • ISO 8673 velja za fini navoj
*
*
*