NADELENTROSTER 9035-5

Oblika orožja.

Priloge
Art.-Št.: 1952000815
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

19 igel s premerom 3 mm za učinkovito pomanjševanje

  • 3200 potegov/min
  • Nastavljiv pokrov igel za maksimalno izkoriščenost igel
  • Dvodelno ohišje poenostavlja vzdrževanje
  • Hladno izoliran ročaj
  • Poraba zraka 170 l/min
  • Raven zvočnega tlaka 97 dB(A)
  • Delovni tlak 6,3 bara
  • Dimenzije naprave 330 x 45 x 205 mm
  • Vključno s priključnim vtičem, nazivna širina 7,2
Specifikacije izdelkov
* *
Teža izdelka (na kos) 3035.000 g
*
*
*

19 igel s premerom 3 mm za učinkovito pomanjševanje

  • 3200 potegov/min
  • Nastavljiv pokrov igel za maksimalno izkoriščenost igel
  • Dvodelno ohišje poenostavlja vzdrževanje
  • Hladno izoliran ročaj
  • Poraba zraka 170 l/min
  • Raven zvočnega tlaka 97 dB(A)
  • Delovni tlak 6,3 bara
  • Dimenzije naprave 330 x 45 x 205 mm
  • Vključno s priključnim vtičem, nazivna širina 7,2
Specifikacije izdelkov
Teža izdelka (na kos) 3035.000 g