1/24 x akrilna tesnilna masa, 310 ml

Akrilna masa za tesnjenje notranjih spojev z nizko absorpcijo premikov.

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Za tesnjenje notranjih stikov z majhnim prevzemanjem premikov

  • Odlična oprijemljivost na običajnih barvah in ometih; lahko se barva ali ometa
  • Izdelek ima široko področje uporabe in je primeren za notranje stike, izpostavljene majhnemu raztezanju
  • Brez silikona
  • Odporen proti staranju, vremenskim vplivom in UV-sevanju

Opozorilo

  • Ni primeren za uporabo v gradbenih stikih v skladu z DIN 18540
  • Zaradi velikega števila formulacij barv in zasteklitev je potrebno predhodno preskušanje, da se izključijo medsebojni vplivi
  • Previdnost pri tesnilnih stikih, ki so bili v celoti prebarvani. Ob premikih v stiku se v njih pogosto pojavijo razpoke, saj je nanesena barva običajno manj elastična, zato pride do nastanka razpok v barvi
  • Hitrost strjevanja je odvisna od temperature nanosa, vremena in vlažnosti podlage. Pri hladnem in vlažnem vremenu je strjevanje bistveno upočasnjeno
  • Upoštevati je treba dimenzije stika; zlasti široke stike je treba predhodno zapolniti s PE podložno vrvico
  • Pri lesu, ki vsebuje taninsko kislino, lahko pride do razbarvanja
  • Ni za uporabo v kombinaciji s predstisnjenimi tesnilnimi trakovi
  • Ni primeren za lepljenje ali zapolnjevanje votlin
  • Zaradi velikega števila formulacij barv in zasteklitev vedno najprej opravite lastne preizkuse na manjši površini, zlasti pri alkidnih barvah in prašno barvanem aluminiju
  • Med fazo strjevanja je treba zagotoviti zadostno prezračevanje
  • Debelejši nanos podaljša čas strjevanja

Preizkušeno v skladu z EN 15651, 1. del

  • Odziv na ogenj: razred E
  • Obstojnost oblike pod obremenitvijo: ≤ 5 %
  • Izguba volumna: ≤ 45 %
  • Natezne lastnosti po potopitvi v vodo (pri 23 °C), duktilno: ≥ 25 %
  • Trajnost: izpolnjuje zahteve

Gradbeni material razreda B2 v skladu z DIN 4102

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Za tesnjenje notranjih stikov z majhnim prevzemanjem premikov

  • Odlična oprijemljivost na običajnih barvah in ometih; lahko se barva ali ometa
  • Izdelek ima široko področje uporabe in je primeren za notranje stike, izpostavljene majhnemu raztezanju
  • Brez silikona
  • Odporen proti staranju, vremenskim vplivom in UV-sevanju

Opozorilo

  • Ni primeren za uporabo v gradbenih stikih v skladu z DIN 18540
  • Zaradi velikega števila formulacij barv in zasteklitev je potrebno predhodno preskušanje, da se izključijo medsebojni vplivi
  • Previdnost pri tesnilnih stikih, ki so bili v celoti prebarvani. Ob premikih v stiku se v njih pogosto pojavijo razpoke, saj je nanesena barva običajno manj elastična, zato pride do nastanka razpok v barvi
  • Hitrost strjevanja je odvisna od temperature nanosa, vremena in vlažnosti podlage. Pri hladnem in vlažnem vremenu je strjevanje bistveno upočasnjeno
  • Upoštevati je treba dimenzije stika; zlasti široke stike je treba predhodno zapolniti s PE podložno vrvico
  • Pri lesu, ki vsebuje taninsko kislino, lahko pride do razbarvanja
  • Ni za uporabo v kombinaciji s predstisnjenimi tesnilnimi trakovi
  • Ni primeren za lepljenje ali zapolnjevanje votlin
  • Zaradi velikega števila formulacij barv in zasteklitev vedno najprej opravite lastne preizkuse na manjši površini, zlasti pri alkidnih barvah in prašno barvanem aluminiju
  • Med fazo strjevanja je treba zagotoviti zadostno prezračevanje
  • Debelejši nanos podaljša čas strjevanja

Preizkušeno v skladu z EN 15651, 1. del

  • Odziv na ogenj: razred E
  • Obstojnost oblike pod obremenitvijo: ≤ 5 %
  • Izguba volumna: ≤ 45 %
  • Natezne lastnosti po potopitvi v vodo (pri 23 °C), duktilno: ≥ 25 %
  • Trajnost: izpolnjuje zahteve

Gradbeni material razreda B2 v skladu z DIN 4102

*
*
*