Področje uporabe: Za zapiranje, zapolnjevanje in izolacijo okenskih spojev, cevnih poti, prebojev sten in votlih prostorov.
Lastnosti:
- Izjemno visok izkoristek, približno 40 litrov oz. 50 metrov (pri prerezu nanosa 5 cm2).
- Fina celična in enakomerna penasta struktura.
- Betonsko siva barva.
- Visoka hitrost nanosa.
- Zelo malo odpadka.
- Gradbeni izdelek razreda B2 v skladu z DIN 4102-1 (certifikat št.: P-SAC 02/111-347).
- Toplotne izolacijske lastnosti testirane s strani MPA Honover, 0,0362 W/mK, zvočna izolacija testirana s strani ift-Rosenheim w= 61 dB, prav tako testirani obstojnost na vlago in zrakotesnost.
- Energijska ekonomičnost testirana s strani Fraunhofer Inštituta.
- Odporna na staranje in vročino, ne pa tudi na UV.
- Odličen oprijem na cement, marmor, kamen, trdi PVC, kovino in les, ne pa tudi na PE, silikon, PTFE in ostale podobne, mastne površine.
Uporaba: Pred uporabo pretresite pločevinko vsaj 20-krat. Površina mora biti čisto, stabilna in ne sme vsebovati prahu, olja in masti. Porozne in vpojne površine predhodno obdelajte s primerjom. Spojne površine navlažite z vodo pred nanosom pene. Med večkratnim nanašanjem pene naredite premor in vmesne plasti navlažite z vodo. Pločevinko rahlo privijte na pištolo - ne zategujte je več od potrebnega. Pena ekspandira takoj po izhodu iz pločevinke. Svež višek pene odstranite nemudoma s pomočjo PURLOGIC ČISTILA (Art.št.: 0892 160). Po uporabi temeljito očistite tudi pištolo in ventil. Pločevinko skladiščite v pokončnem položaju. Uporabljeno, a ne porabljeno pločevinko pustite privito na pištoli in jo v celoti sprazznite v roku 4 tednov po odprtju.