1/12 x silikon Acetat Sanitar, 310 ml, različne barve

Posebna tesnilna masa za ploščice in mokre kopalniške enote.

Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE

Posebno tesnilo za polaganje ploščic in za mokre prostore

  • Odlično oprijema na ploščice za zanesljivo tesnjenje fug med ploščicami
  • Zelo odporno na kemikalije1)
  • Dobro se zgladi
  • Trajno elastično
  • Gradbeni material razreda B2 skladno z DIN 4102
  • Fungicidno. Tesnilo se samo zaščiti pred plesnijo in algami

Ta izdelek je razvrščen skladno z EMICODE (EC1 Plus). EMICODE® je neodvisen sistem označevanja izdelkov z nizkimi emisijami, ki temelji na določenih preskusnih metodah in mejnih vrednostih.

Opozorilo

  • Ni primerno za uporabo v dilatacijskih fugah gradbenih konstrukcij skladno z DIN 18540
  • Zaradi velikega števila formulacij lakov in lazur je potreben predhodni preskus, da se izključijo morebitne interakcije
  • Previdnost pri tesnilnih fugah, ki so bile popolnoma prebarvane. Te ob premikanju v fugi nagibajo k nastanku razpok, ker je nanesena barva običajno manj elastična od tesnila, zato se v barvi pojavijo razpoke.
  • Hitrost strjevanja je odvisna od temperature nanosa, vremena in vlažnosti podlage. V hladnem in vlažnem vremenu se hitrost strjevanja močno zmanjša.
  • Pri lesu, ki vsebuje taninsko kislino, lahko pride do razbarvanja
  • Pri navpičnih fugah upoštevajte obnašanje tesnila glede polzenja
  • Lahko povzroči korozijo na kovinah, kot so jeklo, baker in pocinkane površine
  • Ne uporabljati v kombinaciji s predstisnjenimi tesnilnimi trakovi
  • Ni primerno za lepljenje ali zapolnjevanje votlin
  • Zaradi velikega števila formulacij lakov in lazur vedno najprej opravite lastne preskuse na izbrani površini, zlasti pri alkidnih barvah in prašno barvanem aluminiju

Preskušeno skladno z EN 15651, deli 1, 2, 3

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Posebno tesnilo za polaganje ploščic in za mokre prostore

  • Odlično oprijema na ploščice za zanesljivo tesnjenje fug med ploščicami
  • Zelo odporno na kemikalije1)
  • Dobro se zgladi
  • Trajno elastično
  • Gradbeni material razreda B2 skladno z DIN 4102
  • Fungicidno. Tesnilo se samo zaščiti pred plesnijo in algami

Ta izdelek je razvrščen skladno z EMICODE (EC1 Plus). EMICODE® je neodvisen sistem označevanja izdelkov z nizkimi emisijami, ki temelji na določenih preskusnih metodah in mejnih vrednostih.

Opozorilo

  • Ni primerno za uporabo v dilatacijskih fugah gradbenih konstrukcij skladno z DIN 18540
  • Zaradi velikega števila formulacij lakov in lazur je potreben predhodni preskus, da se izključijo morebitne interakcije
  • Previdnost pri tesnilnih fugah, ki so bile popolnoma prebarvane. Te ob premikanju v fugi nagibajo k nastanku razpok, ker je nanesena barva običajno manj elastična od tesnila, zato se v barvi pojavijo razpoke.
  • Hitrost strjevanja je odvisna od temperature nanosa, vremena in vlažnosti podlage. V hladnem in vlažnem vremenu se hitrost strjevanja močno zmanjša.
  • Pri lesu, ki vsebuje taninsko kislino, lahko pride do razbarvanja
  • Pri navpičnih fugah upoštevajte obnašanje tesnila glede polzenja
  • Lahko povzroči korozijo na kovinah, kot so jeklo, baker in pocinkane površine
  • Ne uporabljati v kombinaciji s predstisnjenimi tesnilnimi trakovi
  • Ni primerno za lepljenje ali zapolnjevanje votlin
  • Zaradi velikega števila formulacij lakov in lazur vedno najprej opravite lastne preskuse na izbrani površini, zlasti pri alkidnih barvah in prašno barvanem aluminiju

Preskušeno skladno z EN 15651, deli 1, 2, 3

*
*
*