1/12 x PU pena POWER PUR 65, 750 ml

PU pena Power PUR 65 je primerna za splošno zapolnjevanje večjih odprtin, saj je ob pravilnih pogojih uporabe končnega volumna za 40 % več kot pri običajnih penah.

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

PU PENA-ALLSEASON-750 ML

PU pena Allseason je primerna za zapolnjevanje in izoliranje v zimskih pogojih do -10 °C.

Art.-Št.: 0892152451

Opis

Področje uporabe: Namenjena za zapolnjevanje razpok, dilatacijskih spojev in odprtin. Prav tako primerna za izolacijo toplotnega razdelilnika, kopalniške kadi, zalogovnika in hladilnih sistemov.

Posebej primerna za hitro montažo okvirjev oken in vrat, panelnih sten in valovite strešne pločevine. Prav tako primerna za zapolnjevanje prebojev in odprtin za napeljavo vode, plina, ogrevanja in električnih napeljav.

Lastnosti:

  • Možnost uporabe na skoraj vseh gradbenih površinah, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina.
  • Ni primerna za nanašanje na mast, olje, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale.
  • Nanašanje s pomočjo pištole.
  • Odporna na vodo, staranje, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce.
  • Ni odporna na UV-žarke.
  • Pena se utrjuje s pomočjo zračne vlage.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

PU PENA-ALLSEASON-750 ML

PU pena Allseason je primerna za zapolnjevanje in izoliranje v zimskih pogojih do -10 °C.

Art.-Št.: 0892152451

Opis

Področje uporabe: Namenjena za zapolnjevanje razpok, dilatacijskih spojev in odprtin. Prav tako primerna za izolacijo toplotnega razdelilnika, kopalniške kadi, zalogovnika in hladilnih sistemov.

Posebej primerna za hitro montažo okvirjev oken in vrat, panelnih sten in valovite strešne pločevine. Prav tako primerna za zapolnjevanje prebojev in odprtin za napeljavo vode, plina, ogrevanja in električnih napeljav.

Lastnosti:

  • Možnost uporabe na skoraj vseh gradbenih površinah, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina.
  • Ni primerna za nanašanje na mast, olje, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale.
  • Nanašanje s pomočjo pištole.
  • Odporna na vodo, staranje, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce.
  • Ni odporna na UV-žarke.
  • Pena se utrjuje s pomočjo zračne vlage.
*
*
*