1/12 x PU pena M POWER PUR, 750 ml

PU pena M Power je namenjena montaži z uporabo cevke. Uporabite jo lahko za zapolnjevanje, izoliranje, vgradnja oken in vrat, montaža vodovodnih, ogrevalnih, ventilacijskih in električnih napeljav.

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

PU PENA-M POWER PUR-750ML

PU pena M Power je namenjena montaži z uporabo cevke. Uporabite jo lahko za zapolnjevanje, izoliranje, vgradnjo oken in vrat, montažo vodovodnih, ogrevalnih, ventilacijskih in električnih napeljav.

Art.-Št.: 0892155107

Opis

Področje uporabe: Namenjena za zapolnjevanje razpok, dilatacijskih spojev in odprtin. Prav tako primerna za izolacijo toplotnega razdelilnika, kopalniške kadi, zalogovnika in hladilnih sistemov.

Posebej primerna za hitro montažo okvirjev oken in vrat, panelnih sten in valovite strešne pločevine. Prav tako primerna za zapolnjevanje prebojev in odprtin za napeljavo vode, plina, ogrevanja in električnih napeljav. Omogoča tudi lepljenje in tesnjenje strešne kritine.

Lastnosti:

  • Odporna na staranje, vodo, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce.
  • Ni odporna na UV-žarke.
  • Možnost uporabe na skoraj vseh gradbenih površinah, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina.
  • Ni primerna za nanašanje na mast, olje, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale.
  • Pena se utrjuje s pomočjo zračne vlage.

Uporaba: Površina nanosa mora biti čista, suha in razmaščena. Površina je lahko pred nanosom vlažna, nikakor pa ne sme biti pomrznjena. Pena mora biti pred nanosom ogreta na sobno temperaturo. Delovni položaj pločevinke je z dnom navzgor. Količino iztisnjene pene uravnavamo s sprožilcem na pištoli. Želeno mesto napolnimo malenkost preko polovice, saj pena med delovanjem poveča svoj volumen. Navpične odprtine polnimo od spodaj navzgor, širše odprtine polnimo postopoma, postopek nadaljujemo šele, ko je prvi nanos utrjen. Preveč naneseno peno po utrditvi enostavno odrežemo. Svežo peno lahko odstranimo s pomočjo čistila za PU-peno (Art.-Št.: 0892160). Strjeno peno je mogoče očistiti le mehansko ali s pomočjo čistila za strjeno PU-peno (Art.-Št.: 0892160000).

Skladiščenje: Skladiščiti v suhem prostoru pri temperaturi od +5 °C do +25 °C. Skladiščenje pri višji temperaturi lahko peni skrajša rok uporabe. Da preprečite zlepljenje ventilov, je pločevinke potrebno skladiščiti v navpičnem položaju, z ventilom navzgor. Vsebina: 750 ml (v kartonu 12 pločevink).

Uporabno do: 18 mesecev po datumu proizvodnje. Datum proizvodnje je vtisnjen na dnu pločevinke.

Opomba: Ta navodila so le priporočila, ki temeljijo na naših dosedanjih izkušnjah in testiranjih. Priporočamo predhodni preizkus. Primerno za industrijsko in profesionalno uporabo.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

PU PENA-M POWER PUR-750ML

PU pena M Power je namenjena montaži z uporabo cevke. Uporabite jo lahko za zapolnjevanje, izoliranje, vgradnjo oken in vrat, montažo vodovodnih, ogrevalnih, ventilacijskih in električnih napeljav.

Art.-Št.: 0892155107

Opis

Področje uporabe: Namenjena za zapolnjevanje razpok, dilatacijskih spojev in odprtin. Prav tako primerna za izolacijo toplotnega razdelilnika, kopalniške kadi, zalogovnika in hladilnih sistemov.

Posebej primerna za hitro montažo okvirjev oken in vrat, panelnih sten in valovite strešne pločevine. Prav tako primerna za zapolnjevanje prebojev in odprtin za napeljavo vode, plina, ogrevanja in električnih napeljav. Omogoča tudi lepljenje in tesnjenje strešne kritine.

Lastnosti:

  • Odporna na staranje, vodo, temperaturne obremenitve, različne kemikalije, plesen in zajedavce.
  • Ni odporna na UV-žarke.
  • Možnost uporabe na skoraj vseh gradbenih površinah, kot so beton, opeka, les, omet, naravni kamen, trdi PVC in kovina.
  • Ni primerna za nanašanje na mast, olje, silikon, PTFE, PE, PP in podobne materiale.
  • Pena se utrjuje s pomočjo zračne vlage.

Uporaba: Površina nanosa mora biti čista, suha in razmaščena. Površina je lahko pred nanosom vlažna, nikakor pa ne sme biti pomrznjena. Pena mora biti pred nanosom ogreta na sobno temperaturo. Delovni položaj pločevinke je z dnom navzgor. Količino iztisnjene pene uravnavamo s sprožilcem na pištoli. Želeno mesto napolnimo malenkost preko polovice, saj pena med delovanjem poveča svoj volumen. Navpične odprtine polnimo od spodaj navzgor, širše odprtine polnimo postopoma, postopek nadaljujemo šele, ko je prvi nanos utrjen. Preveč naneseno peno po utrditvi enostavno odrežemo. Svežo peno lahko odstranimo s pomočjo čistila za PU-peno (Art.-Št.: 0892160). Strjeno peno je mogoče očistiti le mehansko ali s pomočjo čistila za strjeno PU-peno (Art.-Št.: 0892160000).

Skladiščenje: Skladiščiti v suhem prostoru pri temperaturi od +5 °C do +25 °C. Skladiščenje pri višji temperaturi lahko peni skrajša rok uporabe. Da preprečite zlepljenje ventilov, je pločevinke potrebno skladiščiti v navpičnem položaju, z ventilom navzgor. Vsebina: 750 ml (v kartonu 12 pločevink).

Uporabno do: 18 mesecev po datumu proizvodnje. Datum proizvodnje je vtisnjen na dnu pločevinke.

Opomba: Ta navodila so le priporočila, ki temeljijo na naših dosedanjih izkušnjah in testiranjih. Priporočamo predhodni preizkus. Primerno za industrijsko in profesionalno uporabo.

*
*
*