1/12 x PU pena Flex, 750 ml
Enokomponentna purpena za elastično izolacijo spojev, priporočena s strani strokovnjakov in vodilnih proizvajalcev oken.
Področje uporabe:
- Zaradi svoje fleksibilnosti (približno 3-kratna v primerjavi s konvencionalnimi PU penami) posebej primerna za tesnjenje in zapolnjevanje spojev, podvrženim dilatacijam.
- Primerna za tesnjenje, zapolnjevanje in izolacijo okenskih okvirjev, rolo kaset, predelnih sten, izolacijskih in valovitih plošč, podstrešij, cevnih napeljav, zidnih prebojev, praznih prostorov ter zapolnjevanje odprtin.
- Primerna tudi za uporabo v ladjedelništvu, karoserijski industriji ter hladilnicah.
Lastnosti:
- Nudi izredno visoko prožnost (več kot 35%), sledi premikom in tako zmanjšuje možnost trganja pene, ki nastane zaradi raztezanja gradbenih materialov.
- Fino-celična in enakomerna struktura pene preprečuje nastanek toplotnih mostov.
- Primerna za uporabo tudi pri nizkih temperaturah (do -15°C temperatura površine in ozračja ter do 0°C temperatura doze) z ohranjeno elastičnostjo.
- Oprijemljiva na večino gradbenih materialov, razen PE, silikon, PTFE in mast.
- Testirana zvočna izolacija spojev, toplotna prevodnost, prepustnost zraka in vodne pare ter varčevanje z energijo.
- Ustreza RAL smernicam za izolacijo srednjega sloja.
- EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije.
Uporaba:
- Dozo pred uporabo z ventilom obrnjenim navzdol močno pretresite in jo s črnim adapterjem privijte na pištolo.
- S pritiskom na petelin sprožite izhajanje pene.
- Z nastavljivim vijakom na zadnji strani pištole nastavite želen iztok pene.
- Za najboljše izkoristke vedno delajte z dozo v navpičnem položaju z ventilom obrnjenim navzdol.
- Pri menjavi doze novo dozo dobro pretresite, porabljeno prazno dozo odstranite in jo takoj zamenjajte z novo, sicer lahko pride do utrditve PU pene v adapterju.
- Pri krajših prekinitvah dela pustite dozo privito na pištoli, tako da privijete vijak na zadnji strani pištole.
- Pri daljši prekinitvi dela svežo peno iz pištole očistite s ČISTILOM ZA PU PENO (Art. št.: 0892160).
- Utrjeno peno na šobi pištole in drugih površinah lahko odstranite samo mehansko ali z našim setom za odstranjevanje strjene PU pene (Art. št.: 0892160000).
- Površina nanosa mora biti čista, stabilna in brez ostankov masti in prahu.
- Pred nanosom priporočamo navlažitev površine z vodo.
- Utrjevanje lahko pospešite tako, da peno poškropite z vodo.
- Ko je pena utrjena, jo obrežite z ostrim nožem.
- Nato lahko začnete s končnimi deli – prekrijete jo z ometom, primerno tesnilno maso, prelepite, prebarvate itd.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct